撹拌機器 :「制御盤用タイマー」の検索結果
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。タイマー機能付で、任意の時間をセットすることで自動スタート・自動停止させることができます。またタイマー機能は正転・逆転機能にも連動しており、反転時間、トータルタイマー運転時間を設定することで自動反転タイマー制御が可能です。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示
寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500
質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5
タイプタイマー機能付
電源(V)AC100(50/60Hz)88VA
回転数(min-1[r.p.m])20~1200
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
最大トルク(Nm[kgf-cm])0.25
安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
タイマー機能ON/OFF設定・ 自動反転時間設定:1分~99時間59分
1個(1個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示
寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500
質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5
タイプスタンダード
電源(V)AC100(50/60Hz)88VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
タイマー機能-
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。