商品豆知識
仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き
段数1
シャフトΦ12×470mm
出力0.36(HP)(0.28kW)
羽根(Φmm)Φ100
空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)
ホース径(Φmm)6.5
ホース継手PT1/4
最大トルク15.7(J)(1.6kg・m)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
最大空費(m3/min)0.35
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個
供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)
ポート径PT1/4
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。