撹拌機器 :「撹拌機」の検索結果
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
2000(7)
4000(1)
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。
デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。
負荷によらず、一定の回転数を保ちます。
USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)5
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
粘度(mPa・s)4000
本体寸法(mm)60×173×126
質量(kg)1.18
回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き
表示部LED
本体寸法(mm)60×173×126
アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160
締付範囲(mm)チャック:0.5~8
出力(W)15.7
付属品チャックカバー
電源コード(m)1.4
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。
電子制御で、トルクを常に一定に保てます。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。
Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー
質量(kg)1.18
出力(W)15.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
本体寸法(mm)60×173×136
粘度範囲(mPa・s)~4000
表示部LCD
締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)
撹拌容量(L)5(対H2O)
アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160
アズワン品番3-8002-11
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。
操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
質量(kg)0.8
出力(W)32
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED
範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8
本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)
撹拌容量(L)5(対H2O)
粘度(mPa・s)最大4000
アズワン品番4-2358-01
最大トルク(N・cm)7.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~2000
撹拌容量(L)5(対H2O)
アズワン品番4-2358-01-22
最大トルク(N・cm)7.5
校正証明書点検・検査書
1台
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付
校正証明書点検・検査書
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付
校正証明書点検・検査書
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。