撹拌機器 :「PTFE撹拌棒」の検索結果
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304
軸径(Φmm)10
全長(mm)400
径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70
電源(V)100(50/60Hz)200VA
最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)
撹拌棒長さ(mm)500
アズワン品番1-3142-12
先端径(Φmm)48
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。