撹拌機器 :「PTFE撹拌棒」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304 軸径(Φmm)10 全長(mm)400 径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70 電源(V)100(50/60Hz)200VA 最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時) 撹拌棒長さ(mm)500 アズワン品番1-3142-12 先端径(Φmm)48
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング