液送/ポンプ類 :「校正」の検索結果
液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3770-81
校正証明書一般校正
1個
¥889,800
税込¥978,780
91日以内出荷
オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
校正証明書一般校正
メーカー3年間保証付。高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。回転数制御による流量コントロールが可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
仕様排気速度:55L/min●到達真空度:2mbar(0.2×10^3Pa)●接続口径:Φ10mm●材質:ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM●電源:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:140W●サイズ(mm):286×186×163●重量(kg):7.4●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3771-11
校正証明書一般校正
1台
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
校正証明書一般校正
メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
校正証明書一般校正
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。気液混合の移送可能です。
校正証明書一般校正
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付
アズワン品番64-3771-08
校正証明書一般校正
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
寸法(mm)145×93×134
質量(g)900
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
最大揚程(m)吸引:3
保護等級IP65
最高吐出揚程(m)60
外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)
流量精度±2%
流量1~100mL/min
接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
外部制御が可能です。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御
材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
サイズ145×93×134mm
質量(g)900
揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm
保護等級IP65
タイマー設定1秒~99時間59秒
アズワン品番1-1837-14
流量精度±2%
流量1~100mL/min
1台
¥299,800
税込¥329,780
60日以内出荷
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz
接続口径ホース内径6mm
質量(kg)0.9
外形寸法145×93×134cm
最大揚程(m)60
流量(mL/min)1-100((大気圧時)
材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
液送/ポンプ類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。