液送/ポンプ類 :「吸引」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MP-3000シリーズ
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。
質量(kg)約2 外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。 モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂 使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz 使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドR モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15 設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能 最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2) 流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内) 安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
1個(1個)
78,980 税込86,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MPシリーズ
チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA 質量(kg)約3.4 タイプスタンダード 外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。 定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz 番号コードT:251340 モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ 使用周囲温度(℃)0~40(結露不可) アズワン品番63-1396-15
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。 材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R) 質量(kg)4.8 使用温度(℃)-10~100(氷結不可) 表示回転表示:デジタル表示 モーターステッピングモータ 入力電源:0.8A、80VA 設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ラピッド機能搭載 チューブ掛数(本)1(1段) コード(番号)282760 吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2) 回転制御オープンループ制御 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186) チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11 粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP) 回転速度4~270rpm アズワン品番2-1515-22 入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション) チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製) 流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内) 送液方向正逆切替可能(LED表示) 流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷