液送/ポンプ類 :「流量計 水素」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
仕様内蔵流量計:マスフローセンサ
寸法(mm)145×54×99
質量(g)490
電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源
構造ダイヤフラム式吸引ポンプ
範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分
使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)
動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上
モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード
アズワン品番65-0320-35
流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方
流量設定範囲(mL/min)10~1200
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。