1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
モーターACインダクションモーター 寸法(mm)120×160×183 電源コード(m)1.8 流路数1 呼び水不要 最大揚程(m)22 質量(kg)2.2 許容粘度(Pa・s)1.5(最大) アズワン品番1-7375-01 付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 流量(mL/h)0.1~1000 流量可変範囲1~1000倍 電源AC100V(50/60Hz) 最大吸引圧(kPa)9.8 適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm 最大吐出圧力(kPa)205.9
1台
197,000 税込216,700
翌々日出荷