1個
¥14,390
税込¥15,829
当日出荷
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ
強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。
DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。
2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。
2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25
付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個
サイズ144×420×207mm(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲5~40℃
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1
消費電力370W
電源コード(m)2
排気口KF25
オイル量(L)0.6~1
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01
材質スチール塗装仕上
寸法(mm)120×125×150
質量(kg)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2~150
電源AC100V(50/60Hz)
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替機能付
適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)0.1~100
適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。
マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11
仕様正逆運転不可
付属品ACアダプター(DC24V Max1A)
寸法(mm)115×170×150
質量(g)920
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.6(2Pプラグ)
適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1
適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
¥78,200
税込¥86,020
当日出荷
高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)120×180×200
質量(kg)2.4
材質(本体)スチール塗装
適合チューブ外径(Φmm)9・10
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1~250rpm
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替:有(LED表示)
適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ内径(Φmm)6・7
流量(mL/min)5~1000
ポンプ2ローラーポンプ
アズワン品番2-7870-02
プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
希望流量をデジタルで設定することができます。
設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。
ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。
液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。
流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01
付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ
材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)
寸法(mm)130×190×140
電源AC100~240V 50/60Hz
モーターステッピングモーター
表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)
タイマー最大12時間
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)
流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)
プラグ形状2P
補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)
流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36
使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)5~35
回転数設定方式ボリューム設定
流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切換可能
付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源AC100V 50/60Hz
回転制御フィードバック制御
流量(mL/h)51~900
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)185×285×180
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
精度1rpm
表示LED3桁
ポンプヘッドシングルレバーダウン式
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示LED3桁
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)15以下
セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
セット内容25#シリコンチューブ2m×1本
寸法(mm)130×293×149
質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)15以下
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示LED3桁
流量(mL/min)160
ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304
アズワン品番1-3489-13
1セット
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
仕様シングルレバーダウン式
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)185×285×180
質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)20以下
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示液晶
流量(mL/min)160
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
アズワン品番1-3488-11
1台
¥143,000
税込¥157,300
当日出荷
軽量で持ち運びに適しています。
接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム
全長(mm)1330
規格【アダプター】NPT2インチ
外径(Φmm)【吐出部】25
吐出量300mL/回転
アズワン品番3-6239-01
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌々日出荷
自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
液体、スラリー、気体を定量に流します。グランド・シール・弁がなく、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズに行えます。ISO-313T型は最大3チャンネルまでヘッドを取り付けられます(標準2ヘッド付属)。
アズワン品番1-5425-03
回転数(min-1[r.p.m])ISO-313T用追加ポンプヘッド
型番ISO-313X
流量(mL/min)ISO-313T用追加ポンプヘッド
1台
¥67,400
税込¥74,140
6日以内出荷
仕様4連式マイクロチューブ用ポンプヘッド
材質ABS樹脂(外装)・ポリアセタール(カートリッジ)・ SUS316(ローラー)
最大流量48mL/min
回転数~100rpm
アズワン品番1-3519-19
1セット
¥57,650
税込¥63,415
10日以内出荷
液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。
規格313/US200型(1ch)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)
流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213
使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。
ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)
使用可能粘度(cP)200
アズワン品番1-5425-21
呼び水不要
正転逆転運転切替可能
1台
¥279,000
税込¥306,900
12日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。