液送/ポンプ類 :「実験用 シンク」の検索結果
関連キーワード
1個
¥14,390
税込¥15,829
当日出荷
真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
種別0.095MPa
アズワン品番2-944-02
1台
¥73,500
税込¥80,850
翌々日出荷
真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
種別0.08MPa
アズワン品番2-944-01
1台
¥56,700
税込¥62,370
翌々日出荷
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ
強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。
DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。
2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。
2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25
付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個
サイズ144×420×207mm(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲5~40℃
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1
消費電力370W
電源コード(m)2
排気口KF25
オイル量(L)0.6~1
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク
アズワン品番67-5201-91
1個
¥75,900
税込¥83,490
7日以内出荷
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧が85kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
チューブは付属していません。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク
アズワン品番67-5201-90
1個
¥53,900
税込¥59,290
7日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。