液送/ポンプ類 :「ac100v モーター回転数」の検索結果

液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01 付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ 材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ) 寸法(mm)130×190×140 電源AC100~240V 50/60Hz モーターステッピングモーター 表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示) タイマー最大12時間 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位) 流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合) プラグ形状2P 補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位) 流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)120×180×200 質量(kg)2.4 材質(本体)スチール塗装 適合チューブ外径(Φmm)9・10 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1~250rpm モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替:有(LED表示) 適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R) 適合チューブ内径(Φmm)6・7 流量(mL/min)5~1000 ポンプ2ローラーポンプ アズワン品番2-7870-02 プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01 材質スチール塗装仕上 寸法(mm)120×125×150 質量(kg)1.5 回転数(min-1[r.p.m])2~150 電源AC100V(50/60Hz) モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替機能付 適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min)0.1~100 適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
1式
109,000 税込119,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)