液送/ポンプ類 :「水素 実験」の検索結果
関連キーワード
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。)
●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】差圧式
材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式MP-W5P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95x56x95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
流量可変範囲(L/min)0.050~5.00
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付
ポンプダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)
関連資料製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
積算流量表示範囲(L)0.0~99999
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。