11ページ目: 液送/ポンプ類

451件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラップボトル SP sciencewareトラップボトルSP scienceware
57,980税込63,778
1式
翌々日出荷
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11仕様オートクレーブ可材質(本体)PP(ポリプロピレン)質量(g)620容量(L)1.6
ペリスタ(R)・バイオミニポンプ アズワンペリスタ(R)・バイオミニポンプアズワン
227,999税込250,799
1台
翌々日出荷
高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
モーターACインダクションモーター寸法(mm)120×160×183電源コード(m)1.8流路数1呼び水不要最大揚程(m)22質量(kg)2.2許容粘度(Pa・s)1.5(最大)アズワン品番1-7375-01付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本流量(mL/h)0.1~1000流量可変範囲1~1000倍電源AC100V(50/60Hz)最大吸引圧(kPa)9.8適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm最大吐出圧力(kPa)205.9
標準ポンプヘッド SUS304製 TGK(東京硝子器械)標準ポンプヘッド SUS304製TGK(東京硝子器械)
94,900税込104,390
1個
6日以内出荷
基本型のポンプヘッドで、最大4個まで連装できます。
標準ポンプヘッド 鉄製 TGK(東京硝子器械)標準ポンプヘッド 鉄製TGK(東京硝子器械)
67,300税込74,030
1個
6日以内出荷
基本型のポンプヘッドで、最大4個まで連装できます。
レデューシングピース TGK(東京硝子器械)レデューシングピースTGK(東京硝子器械)
10,740税込11,814
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Tピース TGK(東京硝子器械)TピースTGK(東京硝子器械)
18,200税込20,020
1個
10日以内出荷
品番C105-12421寸法A(mm)40TGK品番708-64-59-24型式NW16寸法B(mm)80
フレキシブルパイプライン TGK(東京硝子器械)フレキシブルパイプラインTGK(東京硝子器械)
23,830税込26,213
1個
3日以内出荷から48日以内出荷
センタリング バイトン 佐藤真空センタリング バイトン佐藤真空
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)5寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
クロスピース TGK(東京硝子器械)クロスピースTGK(東京硝子器械)
21,020税込23,122
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
NVP-V用 真空コントローラー取付板 EYELA(アイラ/東京理化器械)NVP-V用 真空コントローラー取付板EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,598税込7,258
1個(1個)
7日以内出荷
NVC・NVP-V接続コード EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC・NVP-V接続コードEYELA(アイラ/東京理化器械)
7,898税込8,688
1個(1個)
7日以内出荷
RP-2用オプション品 ADVANTECRP-2用オプション品ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(2個)ほか
33日以内出荷
交換用部品です。
ペリスタルティックポンプ LM40A専用ポンプ RUTHシリーズ アズワンペリスタルティックポンプ LM40A専用ポンプ RUTHシリーズアズワン
44,900税込49,390
1式
7日以内出荷
ペリスタリックポンプLM40A専用の交換用ヘッドポンプです
ペリスタルティックポンプ LM40A専用シリコーンチューブ 15m巻 RUTTSシリーズ アズワンペリスタルティックポンプ LM40A専用シリコーンチューブ 15m巻 RUTTSシリーズアズワン
13,999税込15,399
1巻
7日以内出荷
ペリスタリックポンプLM40A専用のシリコンチューブです
フレキシブルエアーポンプ KP-4020S テクノ高槻フレキシブルエアーポンプ KP-4020Sテクノ高槻
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き質量(kg)3.8管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。定格電源AC100V最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
フレキシブルエアーポンプ KP-4020 テクノ高槻フレキシブルエアーポンプ KP-4020テクノ高槻
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き質量(kg)3.8定格電圧(V)AC100適合管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz
エアーポンプハイブロー CD-8S テクノ高槻エアーポンプハイブロー CD-8Sテクノ高槻
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
吸引力抜群! 吸排両用で使用可吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)0.74適合管径(Φmm)6最大消費電力(W)8/11 50/60Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
排油受用バット EYELA(アイラ/東京理化器械)排油受用バットEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,998税込7,698
1個
41日以内出荷
コード278790アズワン品番65-0573-46
ドレン用コック EYELA(アイラ/東京理化器械)ドレン用コックEYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
冷却器固定金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却器固定金具EYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から21日以内出荷
電源コード ヤマト科学電源コードヤマト科学
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
接続コード ヤマト科学接続コードヤマト科学
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
ACアダプタ電源 ヤマト科学ACアダプタ電源ヤマト科学
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
真空ポンプ制御ユニットG ヤマト科学真空ポンプ制御ユニットGヤマト科学
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
油回転真空ポンプAVRD用オプション品 アズワン油回転真空ポンプAVRD用オプション品アズワン
14,390税込15,829
1個
当日出荷
交換用エレメントです。
仕様AVRDオイルミストトラップ用エレメントアズワン品番2-924-18
チュービングポンプ用オプション アズワンチュービングポンプ用オプションアズワン
57,650税込63,415
1セット
10日以内出荷
仕様4連式マイクロチューブ用ポンプヘッド材質ABS樹脂(外装)・ポリアセタール(カートリッジ)・ SUS316(ローラー)最大流量48mL/min回転数~100rpmアズワン品番1-3519-19
チューブポンプ用交換ヘッド RK-QIIシリーズ アクアテックチューブポンプ用交換ヘッド RK-QIIシリーズアクアテック
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
RP-QⅡ/QⅢ1.5S型用交換ヘッドです。
用途チューブポンプRP-QⅡ/QⅢ1.5S型用 交換ヘッド材質(チューブ)シリコーン内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量取付本体に依存アズワン品番64-8085-44
真空ポンプ洗浄剤 TGK(東京硝子器械)真空ポンプ洗浄剤TGK(東京硝子器械)
30,190税込33,209
1本
10日以内出荷
本洗浄液は、ポンプ内の錆などの不溶性微粒子を流し出しやすくするために洗浄剤の流動性を調整しております。
容量(L)18
ダイヤフラム式真空ポンプ ME1C バキューブランドダイヤフラム式真空ポンプ ME1Cバキューブランド
229,800税込252,780
1台
48日以内出荷
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:11L/min60Hz:14L/minL/min到達真空度100hPa電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D247×H145本体質量(kg)5仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):100hPa(75Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):-●ガスバラスト:なし●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
駆動電源 日東工器駆動電源日東工器
99,980税込109,978
1台
13日以内出荷
出力電圧AC100V(固定)出力周波数10~120Hz本体寸法(mm)100×190×40H質量(g)約700
Fine定量送液ポンプ TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプTGK(東京硝子器械)
78,900税込86,790
1台
3日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)質量(kg)約3.1電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
エアーポンプ テクノ高槻エアーポンプテクノ高槻
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
機器組込み仕様 オイルフリー 間欠運転推奨 小型、軽量タイプ
真空ポンプ用オイル MR-100 TGK(東京硝子器械)真空ポンプ用オイル MR-100TGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1缶
3日以内出荷
用途小型ポンプ用に適合します。種類ネオバック印動粘度 at40℃44.6cSt
真空ポンプ TGK(東京硝子器械)真空ポンプTGK(東京硝子器械)
85,900税込94,490
1台
102日以内出荷
タイプRoHS対応接続口径1/4Rc
交換用エレメント TGK(東京硝子器械)交換用エレメントTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
102日以内出荷
フィルターユニット 片側ニップル付 TGK(東京硝子器械)フィルターユニット 片側ニップル付TGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1個
102日以内出荷
ゲージポートΦ15・18兼用 岡野製作所ゲージポートΦ15・18兼用岡野製作所
24,980税込27,478
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き寸法A(Φmm)40寸法B(Φmm)36寸法C(Φmm)16寸法L(mm)48材質ステンレス(SUS304)
排気口変換アダプタ 岡野製作所排気口変換アダプタ岡野製作所
7,598税込8,358
1個
43日以内出荷
タイプ排気口変換アダプタ寸法B(mm)68
オイルミストトラップエレメント 岡野製作所オイルミストトラップエレメント岡野製作所
9,898税込10,888
1個
43日以内出荷
タイプオイルミストラップ用予備エレメント
液送/ポンプ類