液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ式ミニローラーポンプ 古江サイエンス

    チューブ式ミニローラーポンプ

    古江サイエンス(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
    用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部種別(チューブ)ファーメド BPT内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm吐出圧力(MPa)0.05耐熱温度(℃)(チューブ)~135
  • チュービングポンプ1973 アズワン

    チュービングポンプ1973

    アズワン(2件のレビュー)
    42,900税込47,190
    1台
    当日出荷
    自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
    質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
  • 直流式エアーポンプ アズワン

    直流式エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1台
    当日出荷
    CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
    仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
  • バキュガード Whatman(ワットマン)

    バキュガード

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
    用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。アズワン品番1-5699-01寸法(mm)Φ53×46接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口耐圧(MPa)0.1(15psi)有効ろ過面積(cm2)16粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%水分保持能最大0.09MPa(14psi)材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
  • ダイヤフラム式送液ポンプ KNF

    ダイヤフラム式送液ポンプ

    KNF(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
    用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM電源(V)100~230保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40許容温度(℃)(液体)+5~+80
  • チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテック

    チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ

    アクアテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。 3mL/分の吐出性能です。
    材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W24.3×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量(mL/min)(標準)3アズワン品番64-8085-43
  • 真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式) KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)

    KNF(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5052-02仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4最大風量(L/min)5.5
液送/ポンプ類