8ページ目: 液送/ポンプ類

451件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミストトラップ 岡野製作所オイルミストトラップ岡野製作所
26,980税込29,678
1個
43日以内出荷
ゲージポートオスネジ付 岡野製作所ゲージポートオスネジ付岡野製作所
23,980税込26,378
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き材質ステンレス(SUS304)
ゲージポートBA管 岡野製作所ゲージポートBA管岡野製作所
21,980税込24,178
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートスェージロック継手BA管寸法B(Φmm)13寸法L(mm)65材質ステンレス(SUS304)
オスネジ継手 岡野製作所オスネジ継手岡野製作所
10,980税込12,078
1個
43日以内出荷
タイプオスネジ継手NWフランジ付材質ステンレス(SUS304)
バンパイアポンプ(R)用アダプター TGK(東京硝子器械)バンパイアポンプ(R)用アダプターTGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
ケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズ アズワンケミカルハンディーポンプ コードレスタイプ LBシリーズアズワン
223,000税込245,300
1台
8日以内出荷から61日以内出荷
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
ホース長さ(m)1駆動源充電式(リチウムイオン電池)最高使用温度(℃)40
ポータブル吸引ポンプ Lafil Rockerポータブル吸引ポンプ LafilRocker
109,800税込120,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210質量(kg)1.5到達圧力(kPa)48流量(mL/sec)最大9外径(Φmm)6(ホースコネクター)セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ保護等級IP41アズワン品番4-2219-01
充電式真空ポンプ アサダ充電式真空ポンプアサダ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
電源のない場所での使用に適しています。
寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)排気速度(L/min)50回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)真空度(Pa)20(150ミクロン)オイル量(L)0.1~0.3電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)質量(kg)3.6(バッテリー装着時)付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個仕様吸入ポート:5/16″フレアオスアズワン品番3-8406-11
液体吸引システム バキューブランド液体吸引システムバキューブランド
249,800税込274,780
1個
46日以内出荷から93日以内出荷
PP製回収ボトル、ハンドコントローラーは、オートクレーブ可能です。 ハンドセットは、直接液体に触れない構造です。 真空ポンプシステムへ汚染物の浸入を最大限に防ぐ0.2ミクロンの疎水性フィルタを採用しています。 ハンドコントローラーを追加して、1台のBVCを二人で共有可能です。
容量(L)4材質容器:PP
交換用フラスコ バキューブランド交換用フラスコバキューブランド
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
仕様500ml用 飛散防止フィルムコーティングアズワン品番61-4374-60
耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズ バキューブランド耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズバキューブランド
729,800税込802,780
1個
10日以内出荷から93日以内出荷
搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。 ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。 大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。 AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。
到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)保護等級IP42(真空ポンプ)電源(V)AC100~120(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)仕様真空ポンプステージ数:2段式
フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワンフロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズアズワン
86,100税込94,710
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 アズワンフロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515アズワン
118,000税込129,800
1セット
当日出荷
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
スマートチューブポンプセット フロントラボ アズワンスマートチューブポンプセット フロントラボアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ KNF防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズKNF
379,800税込417,780
1台
90日以内出荷
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM接続口径8~9.5質量(kg)8.8消費電力(W)66到達真空度(kPa)0.6(6mbar)加圧圧力(kPa)10(0.1bar)排気速度9~20L
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス ヤマト科学マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレスヤマト科学
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合適合チューブNo.:17トラスコ品番466-2610材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄 ヤマト科学マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄ヤマト科学
59,980税込65,978
1個
当日出荷
基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄質量(kg)0.5
マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具 ヤマト科学マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具ヤマト科学
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。 基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
質量(kg)0.1摘要標準タイプ
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ)タクミナ
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT KNFダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORTKNF
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNFダイアフラム型定量ポンプ SIMDOSKNF
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
イージーロードポンプヘッドⅢ ヤマト科学イージーロードポンプヘッドⅢヤマト科学
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製
PU20 ペリスタルティックポンプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PU20 ペリスタルティックポンプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番207-2545質量(kg)2.1アズワン品番64-8350-61
定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
216,000税込237,600
1個
10日以内出荷
アズワン品番2-1515-21流量精度±4%以内流量範囲(L/h)0.7~64
チュービングポンプ アズワンチュービングポンプアズワン
279,000税込306,900
1台
12日以内出荷
液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。
規格313/US200型(1ch)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)使用可能粘度(cP)200アズワン品番1-5425-21呼び水不要正転逆転運転切替可能
真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50Nナリカ
208,000税込228,800
1個
77日以内出荷から102日以内出荷
付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
チューブ式ミニローラーポンプ RP-PJ 三洋古江サイエンスチューブ式ミニローラーポンプ RP-PJ三洋古江サイエンス
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
RP-PJ(DC)とRP-M50(DC)で流量を連続可変する際に使用するコントローラーで、両機種で使用可能です。
ローラーポンプ RP-ASB 三洋古江サイエンスローラーポンプ RP-ASB三洋古江サイエンス
94,980税込104,478
1台
9日以内出荷
質量(kg)1.2電源AC 85~264V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×140吐出圧力(MPa)0.05流量(mL/h)1~90チューブサイズ(mm)ファーメドBPT 4.0×6.0
ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空ベルト駆動型真空ポンプ佐藤真空
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷から102日以内出荷
到達圧力(Pa)6.7×10-2
手動式真空バルブ 佐藤真空手動式真空バルブ佐藤真空
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
材質SUS304寸法A(mm)85寸法B(mm)249寸法C(mm)75
吸引パイプ 三商吸引パイプ三商
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
付属品1mチューブ材質ステンレスSUS304全長(mm)300寸法(Φmm)キャピラリー:3、グリップ:7
吸引装置(バイオハザード対策用) 三商吸引装置(バイオハザード対策用)三商
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
標準ヘッド・イージーロードヘッド用取付金具 MasterFlex標準ヘッド・イージーロードヘッド用取付金具MasterFlex
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ポンプヘッドを2~4個連装して使用する場合この金具が必要です。SUS製
チューブカートリッジ MasterFlexチューブカートリッジMasterFlex
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
チューブカートリッジは大(07519-70)、小(07519-80)の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。
マルチチャンネルポンプヘッド MasterFlexマルチチャンネルポンプヘッドMasterFlex
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式)最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
イージーロードポンプヘッドⅢ MasterFlexイージーロードポンプヘッドⅢMasterFlex
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
標準ポンプヘッド MasterFlex標準ポンプヘッドMasterFlex
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
ハンディポンプ  CXシリーズ シーズハンディポンプ CXシリーズシーズ
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
材質SUS316全長(mm)770サイズミニ(ポリ缶用)全揚程(m)5モーター単相100V最大吐出量(L/min)30材質(ホース)SUSフレキホース長さ(m)1首下長(mm)500
ハンディポンプ シーズハンディポンプシーズ
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロスコクゴ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
材質SUS304
液送/ポンプ類