絞り込み
材質
- 樹脂(2)
上部接続口(Φmm)
- 12
- 1/4(4)
- 8.7(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 13(3)
- 14(7)
- 17.8(1)
- 20(1)
ブランド
- Kartell(カルテル)(2)
アスピレーターとは、絞る事で流体の速度を増加させるベンチュリ効果を利用し、減圧状態を作り出す器具。3つ又のT字管になっています。水道に直結させるタイプと直結させないタイプが存在しており、水道に直結させるタイプは電源を必要としません。一方的に流すだけではなく、循環型のアスピレーターもありモーターが内蔵されています。金属製・樹脂製・ガラス製と様々な材質のアスピレーターが存在します。水道蛇口と接続する為のソケットや逆流防止弁のトラペット、アスピレーター用圧力計など周辺用具もあります。

水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。TGK品番198-19-30-01材質PP品番1395品名水流ポンプ枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
PP製アスピレーター 水流ポンプ 1395シリーズ
Kartell(カルテル)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。材質本体/PP、パッキン/NBRゴム全長(mm)約190外径×内径(Φmm)側面部9×4.7寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6上部外径(Φmm)12アズワン品番4-1627-01