アスピレーター :「樹脂」の検索結果

アスピレーターとは、絞る事で流体の速度を増加させるベンチュリ効果を利用し、減圧状態を作り出す器具。3つ又のT字管になっています。水道に直結させるタイプと直結させないタイプが存在しており、水道に直結させるタイプは電源を必要としません。一方的に流すだけではなく、循環型のアスピレーターもありモーターが内蔵されています。金属製・樹脂製・ガラス製と様々な材質のアスピレーターが存在します。水道蛇口と接続する為のソケットや逆流防止弁のトラペット、アスピレーター用圧力計など周辺用具もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮 寸法(mm)261×361×406 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz・2.8A 水槽容量(L)約10 到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃) 接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mm アズワン品番63-1239-57 排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷