絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(14)
  • 三商(12)
  • ケニス(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • Kartell(カルテル)(5)
  • 昭和科学(5)
  • ナリカ(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • アラム(3)
  • DLAB(3)
  • コクゴ(2)
  • フロン工業(2)
  • ニシザワ・ラボラトリー(2)
  • 日伸理化(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコネクター TGK(東京硝子器械)マルチコネクターTGK(東京硝子器械)
2,090税込2,299
1セット(10個)
当日出荷
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5チューブ内径(Φmm)5~10
金属アスピレーター TGK(東京硝子器械)金属アスピレーターTGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE仕様蛇口ソケット付きTGK品番594-64-74-05全長(mm)155吸気管径(Φmm)9到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14排気量(L/min)13
ポリアスピレーター 本体のみ TGK(東京硝子器械)ポリアスピレーター 本体のみTGK(東京硝子器械)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9枝管外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)13TGK品番416-64-74-01材質樹脂全高(mm)約65.5
水流ポンプ 硝子製 TGK(東京硝子器械)水流ポンプ 硝子製TGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1本
10日以内出荷
タイプアスピレーター材質硝子外径(Φmm)外筒:35足外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)12.5
Fine循環アスピレーター FWJ-20 TGK(東京硝子器械)Fine循環アスピレーター FWJ-20TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1本
3日以内出荷
水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。 独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。 呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本TGK品番0371-64-74-22質量(kg)約7.4外形寸法(mm)255×360×H415電源(V)AC100モーター(W)100/150吸引能力2ヶ所、Φ10mm排気量(L/min)12~15(×2本)電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7材質(水槽)ポリプロピレン給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
金属アスピレーター本体のみ TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター本体のみTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1個
3日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ材質真鍮クロームメッキ
金属アスピレーター用トラペットのみ TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター用トラペットのみTGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合樹脂製ほか材質樹脂製ほか
赤ゴム管 アスピレーター用 TGK(東京硝子器械)赤ゴム管 アスピレーター用TGK(東京硝子器械)
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷
用途アスピレーター用内径(Φmm)6外径(Φmm)12材質天然ゴム製
アスピレーター