3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YLC-1Plus レーザーシールドカーテン 山本光学

    YLC-1Plus レーザーシールドカーテン

    山本光学
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
    用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5ブルーグレータイプレーザ光完全吸収種類レーザー保護具適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)適合レーザーの種類ファイバーレーザー、ヤグレーザー、CO2レーザーなど可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性
  • レーザーシールドカーテン 山本光学

    レーザーシールドカーテン

    山本光学
    54,980税込60,478
    1本
    10日以内出荷から37日以内出荷
    窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に貼付け可能。自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。YLC製品を重ね貼りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
    性能帯電防止:1.1×10 3(JIS K-6911)(表面固有抵抗値)材質軟質ポリ塩化ビニル型式YLC-1 Plus厚さ(mm)t0.5フィルタ:BLUE GRAY入数(枚)1適合規格EN(CE)適合波長(nm)5.0(266~355)、5.0(1064)、3(808~2100)、3(10600)OD(光学濃度)可視光線透過率(%)26難燃性酸素指数25以上(JIS K 7201-A)
  • レーザ光遮光ウィンド YL-500 山本光学

    レーザ光遮光ウィンド YL-500

    山本光学
    58,980税込64,878
    1枚
    17日以内出荷から63日以内出荷
    レーザ光完全吸収の遮光ウィンドウです。

危機管理』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー光しゃ光