レーザーシールドカーテン
窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に貼付け可能。
自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。
軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。
平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。
YLC製品を重ね貼りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。
OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
- 性能
- 帯電防止:1.1×10 3(JIS K-6911)(表面固有抵抗値)
- 材質
- 軟質ポリ塩化ビニル
- 型式
- YLC-1 Plus
- 厚さ(mm)
- t0.5
- 色
- フィルタ:BLUE GRAY
- 入数(枚)
- 1
- 適合規格
- EN(CE)
- 適合波長(nm)
- 5.0(266~355)、5.0(1064)、3(808~2100)、3(10600)OD(光学濃度)
- 可視光線透過率(%)
- 26
- 難燃性
- 酸素指数25以上(JIS K 7201-A)
- 内容量
- 1本
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ

























