山本光学
レーザー光用シールドカーテン
アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。
厚さ(mm)
約1.0
色
クリアオレンジ
可視光線透過率(%)
30
幅(m)
1
内容量
1枚
注意
※レーザー光の適応波長をご確認ください。
※レーザー出力によって対応できない場合があります。詳しくは、レーザー波長と出力をご確認の上、メーカーまでお問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05820338
YLC-2AL 1MX3M
3
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
05820469
YLC-2AL 1MX5M
5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
05820627
YLC-2AL 1MX4M
4
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください