レーザー光用シールドウィンドウ レーザ光完全吸収タイプ(YL-500 FIBER)
光学濃度:930-1170nmはOD5以上、1060-1130nmはOD7以上です。
可視光線透過率は40%になります。
穴あけ加工などの加工がありますと別途お見積もりとなります。
販売単位:定尺最大サイズ内でフリーサイズに加工いたします。別途お見積りが必要です。
- 用途
- レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途。
- 内容量
- 1個
注意
※レーザーの種類別対応となります。※直接レーザー光をのぞきこまないでください。
※直接レーザー光を当てないでください。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ