タップタイプ・ハイテクねじ :「黒染め 表面処理」の検索結果

タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84 表面処理ブラック 寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98 頭部形状トラス 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)(最大)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(500個)ほか
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS410 寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84 表面処理ブラック 頭部形状トラス 寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)(参考)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1000個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質SUSXM-7 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)(最大)4.7 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84 寸法dk(Φmm)9.4 ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1000個)
15,980 税込17,578
翌日出荷