タップタイプ・ハイテクねじ :「M2 ネジ」の検索結果

タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質 寸法a(mm)約0.5 表面処理クロメート 寸法D1(Φmm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状バインド 寸法K(mm)約1.3 寸法f(mm)0.6 寸法m(mm)十字穴の番号/#2 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86 寸法dk(Φmm)6.3 ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
1箱(2000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質 寸法a(mm)約0.5 表面処理3価ホワイト 寸法D1(Φmm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状バインド 寸法K(mm)約1.3 寸法f(mm)0.6 寸法m(mm)十字穴の番号/#2 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86 寸法dk(Φmm)6.3 ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
1箱(1000個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

ねじの呼びM3 長さ(mm)6 頭部形状バインド 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理三価ホワイト ねじピッチ(mm)0.5 寸法a(mm)約0.5 寸法D1(Φmm)8 寸法T(mm)0.5 寸法K(mm)約1.3 寸法f(mm)0.6 寸法m(mm)十字穴の番号/#2 ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86 寸法dk(Φmm)6.3 ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
1箱(2000個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷