コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25
使用温度範囲(℃)-10~50
配線接続方法端子箱 横取出し
保護等級IEC529 IP65
推奨使用油ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7
仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
流量(L/min)(最大)30
締付トルク(N・m)6~8
推奨使用油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.7
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)(定格)27
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
バルブ種類方向制御弁
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)25
保護等級IEC529 IP65
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
最高使用圧力(MPa)10
呼び25
仕様低圧
使用温度範囲(℃)-10~50
配線接続方法端子箱 横取出し
流量(L/min)(最大)40
締付トルク(N・m)6~8
推奨使用油ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)4.8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)(定格)40
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類方向制御弁
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa)21
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)21
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)
バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
質量(kg)2.5
切換方式ノースプリングデテント形
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。
排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。
プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。
定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
使用圧力(MPa)0.2~0.7
使用温度(℃)5~40
パイロット方式内部
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
流量(L/min)(最大)30
締付トルク(N・m)6~8
推奨使用油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
バルブ種類電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)12.6
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)60
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21
流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
絞りメータイン、負荷圧力感応形
関連資料(1.18MB)
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
質量(kg)2.5
切換方式スプリングセンタ形
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP67
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP65
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)35
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)150
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。
質量(kg)1.7
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)27
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
カムプランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りにカムプランジャを押し下げることにより圧油の流れ方向を切換えます。
質量(kg)3
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
流量(L/min)(最大)50
許容背圧(MPa[kgf/cm2])3
関連資料(1.99MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
押下げ力(N)カム:180
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa)25
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3
切換方式スプリングセンタ形
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)
関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa)35
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。
ECADーD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きがおこなえます。
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)0~50
抵抗(Ω)バルブ:34、コイル:at20℃
入力電圧(V)0~+5
入力電圧:1入力×2(SOLa、SOLb)、接点:4接点×2(入力選択指令)DC12V、10mA
電源電圧(V)AC85ー250V、47~440Hz、DC110ー250V
最大消費電力(VA)20
関連資料(0.83MB)
定格出力電流300mA
時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)
ゲイン最大:300mA/5V
入力インピーダンス(kΩ)10
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
このアンプは、電流制御式方向・流量制御弁(EHD3ー06ーF)を駆動する制御増幅器です。
制御回路用電源は、安定化され制御回路には、オペアンプを使用しているので、電源電圧変動、負荷変動に対して安定に動作します。また、弁に内蔵されている差動トランスによりフィードバック制御を行っていますので、精度の高い制御ができます。
仕様設定用可変抵抗器:2KΩ(外部設定可変抵抗器を使用する時)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)0~10DC
最大消費電力(VA)16
定格出力電流300mA
ゲイン最大:300mA/5V
電圧変動許容範囲±10%
入力インピーダンス(kΩ)8
適合バルブタイプEHD3ー06ーF
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
仕様内部フィードバック付
質量(kg)35
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)150
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
流量(L/min)ドレン:3.5以下
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
絞りメータアウト、可変絞り形
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。
質量(kg)4.8
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)8.5
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
使用流体石油系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)1.4
管接続口径1/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングオフセット形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)80
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格CE、UL、CSA
周囲温度(℃)-20~50
保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)
バルブ種類電磁制御弁
電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。
最高使用圧力(MPa)25
使用温度範囲(℃)0~60
バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1/2
質量(kg)4.7
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)40
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類方向制御弁
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類方向制御弁
関連キーワード