カテゴリ
- 安全用品(511)
- プラスチックチェーン(241)
- 物流用品(5,935)
- 雑用チェーン(260)
- メカニカル部品(3,635)
- 標準ローラーチェーン(381)
- ジョイントリンク(93)
- バイク部品(3,120)
- バイク純正部品(2,541)
- 農業機械(2,407)
- 自動車純正部品(1,204)
- 自転車部品(910)
- 建材・エクステリア(413)
- 安全保護具(373)
- スプレー・オイル・グリス(326)
- 自転車整備工具・アクセサリー(315)
- 建築金物(314)
- 作業工具(281)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(277)
- パソコン/周辺機器(272)
- 配管・水廻り設備部材(255)
- 安全標識(254)
- 制御機器(248)
- 電動工具(168)
- 空調・照明・電設資材(140)
- FA担当者のオススメ新商品(132)
- 店舗什器・備品(129)
- タイヤ・足回り(123)
- 電気材料(120)
- オフィス家具(98)
- 学童・教育用品(98)
- 防犯用品(93)
- 測定用品(92)
- 作業服(91)
- 科学研究・開発用品(88)
- 自動車補修部品(87)
- トラック純正部品(85)
- カー用品(71)
- 厨房用品(67)
- 整備工具・収納(67)
- 船舶用品・漁業資材(65)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(64)
- 縫製用品(63)
- 事務用品(62)
- 介護用品(61)
- トラック用品・パーツ(59)
- 洗剤・除去剤(58)
- 手袋(55)
- 完成車(54)
- 印刷用紙/インク/印刷機(51)
- 農業・園芸資材(49)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(47)
- 日用品(46)
- 機構部品(40)
- 清掃用品(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- 医療(38)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- 溶接用品(30)
- 測量用品(土木/建設)(26)
- 研磨材(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 食品・飲料(22)
- 鈑金・塗装(21)
- 切削工具(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- クリーンルーム用品(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 保管用品(17)
- 卓上消耗品(17)
- ガレージ機器・整備設備(15)
- 防災用品(13)
- トラック輸送・安全用品(12)
- ヘルスケア(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 農具(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 洗車・清掃(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 住設機器(9)
- 家電(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 救急・衛生(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 塗料(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(98)
- TRUSCO(209)
- 椿本チエイン(678)
- 水本機械製作所(946)
- ニッサチェイン(253)
- エスコ(724)
- KANA(片山チエン)(1,434)
- 大洋製器工業(10)
- ユニット(45)
- コンドーテック(54)
- KITO(キトー)(3,233)
- AFAM(アファム)(1,244)
- スズキ(862)
- Kawasaki(807)
- YAMAHA(ヤマハ)(726)
- BIGM(丸山製作所)(648)
- Igus(イグス)(632)
- X.A.M(549)
- SHIMANO(シマノ)(547)
- RS PRO(343)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「チェーン」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
チェーン プラスチック
(76件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。 また、トラ(黄/黒)は各色のチェーンを2リンクずつで組んでいるため、黄/黒の入れ替わりが長い一般的なトラチェーンよりも視認性が高い仕様です。用途進入禁止、境界用の仕切りとして。チェーン線径(Φmm)6
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥815~税込¥897~1個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
ボールチェーン
(17件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(5本)当日出荷札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
チェーン プラスチック リング付
(38件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷進入禁止のしるしに。 両端にステンレスリングが付いています。用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)材質ポリエチレン長さ(m)2チェーン線径(Φmm)6
ユニクロチェーン
TRUSCO¥149~税込¥164~1本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
プラスチックチェーンポール
(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。用途プラスチックチェーンやトラロープ用。高さ(mm)863色ホワイト材質ポリエチレン(PE)幅(mm)302ポール外径(Φmm)50
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
プラスチックチェーン
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。材質PE色黄/黒線径(mm)6
ジョイント プラチェーン用
(9件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(2個)当日出荷プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。材質PE(ポリエチレン)色イエロー
プラスチックチェーンスタンド
ミツギロン(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8高さ(mm)837ベース径(Φmm)255材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE適合プラチェーン6mm、8mm質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.5材質(ポール)PE
チェーンスタンド
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形材質(クリップ)SUS301チェーン長(m)3販売区分業務用
チェーンポール
(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(6セット)当日出荷6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。用途プラスチックチェーンやトラロープ用。高さ(mm)860材質ポリエチレン(PE)幅(mm)300質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8ポール外径(Φmm)50
カットプラチェーン
TRUSCO(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
プラチェーン(50m)
TRUSCO(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
スーパーチェーンルブ
呉工業(クレ)(190件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(180mL)ほか当日出荷耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護質量(g)189使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
レギュラーチェーンソーオイル
AZ(エーゼット)(17件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本(1L)ほか当日出荷油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。用途チェーンやバーの潤滑に適合範囲チェーンソー粘度ISO VG105危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
...