70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替用チェーンソーヤスリビット 龍宝丸 動画あり
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインボールチェーン 真鍮クローム
エコ商品
●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。 トラスコ品番127-0809 材質真鍮クローム 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

チェーンソーらくらく目立てセット 龍宝丸 動画あり
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000-55 ダイヤモンド一発チェーンソーやすり 龍宝丸 動画あり
特許技術で、目詰まりしにくく、綺麗な刃がつきます。POINT1:荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。POINT2:ダイヤモンドで驚異の研磨力。POINT3:Tプラスコーティングで永く研げる
用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。 寸法(mm)5.5 グリーン購入法適合
1本
769 税込846
翌々日出荷

ニッサチェインヘビーリンクチェーン
線径の大きなリンクチェイン
長さ(m)30 材質SWRM6 表面処理ユニクロ
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付 トラスコ品番128-0276 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304) 品名C-220 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0196 グリーン購入法適合
1パック(1個)
319 税込351
当日出荷

1市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!。2軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。3実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
用途チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。 軸径(Φmm)3 グリーン購入法適合
1セット
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質SWRM6 長さ(m)30 表面処理クローム
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッサチェインカップリングBB兼用
エコ商品
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 材質本体:真ちゅう(C26080R) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインニッケルキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスWリング
エコ商品
ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスカットチェイン
エコ商品
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 トラスコ品番127-7105 材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316) 寸法(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(1個)
329 税込362
当日出荷

ニッサチェインドアフック
エコ商品
ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途額・リースなどの吊り下げに。 トラスコ品番126-2919 材質本体:スチール 寸法(mm)300 グリーン購入法適合
1パック(1個)
199 税込219
当日出荷

ニッサチェインステンレススクリュージョイント
エコ商品
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 トラスコ品番126-7757 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷

ニッサチェインキ・ニッケルカットチェイン
エコ商品
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。 トラスコ品番126-3031 材質本体(コネクターを含む):真ちゅう 内容BB1023×100mm×1本入 グリーン購入法適合
1パック(1個)
63 税込69
当日出荷

ニッサチェインステンレスビス止め端子
エコ商品
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具に。 トラスコ品番849-0401 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(100個)
8,598 税込9,458
当日出荷

ニッサチェインニッケル鉄キーリング (200個入)
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。 トラスコ品番126-7654 材質本体:鉄(SWRM6) 寸法A(mm)21.6 参考使用荷重(kg)4 破断荷重(kg)34.5 内径(mm)21.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.5 グリーン購入法適合
1箱(200個)
3,698 税込4,068
当日出荷

ニッサチェイン真ちゅうパーツSY30用
エコ商品
ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。 付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個 トラスコ品番127-0907 材質本体:真ちゅう(C3604) 内容BYP-30C×1個入 グリーン購入法適合
1パック(1個)
569 税込626
当日出荷

ニッサチェイン抗菌ファミリーフック
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC) 寸法L(mm)150 寸法S(mm)38 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.11
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェイン樋フック
エコ商品
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 トラスコ品番128-0233 材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC) 長さ(mm)70 品名60mm縦樋用フック 径(Φmm)仕上:4(線径2.9) 表面処理ビニコートタイプ黒 取付幅(mm)57 使用荷重(kN)0.00294 グリーン購入法適合
1個
149 税込164
当日出荷

ニッサチェインアルミパーツ
エコ商品
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品。 トラスコ品番127-5564 材質本体:アルミニウム(A-5052) 内容AYP-12A×4個入 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4個)
90 税込99
当日出荷

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 トラスコ品番126-6257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

ニッサチェインステンスプリングフック
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。開口部がスプリング式のため、手軽に開閉できます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。 トラスコ品番126-7782 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ニッサチェインステンレス回るフック
エコ商品
上下が回るタイプのフックです。水回りに最適なステンレス製です。
用途対象物の展示や園芸等の吊り下げに。パイプなどをクロスに取り付ける際に。 トラスコ品番127-8686 材質フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC) 質量(g)56 寸法・サイズ(mm)20×500 グリーン購入法適合
1箱(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ニッサチェインステンスクリューJ
エコ商品
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

龍宝丸これ一本刃研ぎビット
エコ商品
これ一本で小・中・大ほぼ全てのチェーンソーと笹刃が研げます。インパクトなどを使用し、野外や現場などコンセントのない場所でも使用できます!
用途チェーンソー・笹刃 各種刃研ぎに 材質工業用ダイヤモンド電着 軸径(Φmm)6.35 グリーン購入法適合
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ニッサチェイン鉄ユニクロスプリングフック
エコ商品
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途壁面や柱に取り付け金具に。 トラスコ品番126-6130 グリーン購入法適合
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

ニッサチェインスプリングスナップ
エコ商品
高級感のある光沢に仕上げています。
用途装飾用のスナップに。 トラスコ品番126-1455 グリーン購入法適合
1個
489 税込538
当日出荷

ニッサチェインステンレスビス止め端子
エコ商品
●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。
用途●チェインの先端金具に。 材質SUS304 表面処理研磨 寸法C(mm)3 入数100個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインカットボールチェイン
エコ商品
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。 トラスコ品番127-5630 グリーン購入法適合
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷

チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
寸法(mm)4.5 グリーン購入法適合
1セット(2本)
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ポルテⅡ チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施した生地です。 環境に考慮したグリーン購入法適合品。再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.93MB) グリーン購入法適合 生地の種類抗ウイルス加工 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド デイズ 遮熱 チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。 環境に考慮したグリーン購入法適合品。再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(0.95MB) グリーン購入法適合 生地の種類遮熱 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド エコノクターン遮熱 チェーン操作 タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。一般の生地(シースルー)と比較して、紫外線遮蔽率の高い生地です。家具や床材の日焼けを防ぎます。 環境に考慮したグリーン購入法適合品。再生ポリエステル繊維を25%以上使用したグリーン購入法適合品のため、環境負荷低減物品の調達が推進されている公共機関での使用に最適です。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.02MB) グリーン購入法適合 生地の種類遮熱 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 フェスタⅡ遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。 なめらかな昇降が特長です。フェスタⅡ遮熱は低彩度でやさしい色合いが魅力の遮熱生地です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~4500 製品幅(mm)200~2000 生地色柄見本確認 関連資料フェスタⅡ遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.39MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 操作位置右/左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RSWC-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 フェスタⅡ遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。 なめらかな昇降が特長です。フェスタⅡ遮熱は低彩度でやさしい色合いが魅力の遮熱生地です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~4500 製品幅(mm)305~2000 生地色柄見本確認 関連資料フェスタⅡ遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.39MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 操作位置右/左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1 その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg)9.2 消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h 定格AC100V50/60Hz 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442 コントラスト比1300:1 最大解像度2560×1440 応答速度4ms[GTG] 色(本体)ブラック 端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS グリーンマーク認定
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ニッサチェインSフック(プラスチック製)
エコ商品
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。 レッド 寸法D(mm)8 グリーン購入法適合
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)