25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRC48硬線)6 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
36,980 税込40,678
4日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC1050P 質量(g)2980 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC600P 質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
8,998 税込9,898
3日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC900P 質量(g)2210 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

APJ(アートプリントジャパン)ボールチェーン (1.1m)
エコ商品
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ 再生紙使用マーク適合
1個
379 税込417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)チェーン吊り金具
エコ商品
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)200 長さ(mm)60 全高(mm)545 質量(kg)1 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)40形用 チェーン吊具
エコ商品
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)110 長さ(mm)500 質量(kg)0.8 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)24.7 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)1000 質量(kg)1.2 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,398 税込10,338
欠品中

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.4 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)600 質量(kg)0.9 光源色昼光色 光束(Lm)2730 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

HIT(ヒット)鋼線クリッパーシルバー替刃
エコ商品
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 仕様被切断材HRC48以下 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaのCP-114UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するオンチップのMoxa特許自動データ 方向制御(ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-114UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 RS-485モードにおいてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。 この結果、外部からのス パイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) コネクタDB44(F) ポート数4 ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 寸法(mm)64.4×120 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。 最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。 レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。 フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。 Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。 最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。 最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。 ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。 柔軟性のあるモジュラー仕様。 ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。 ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。 RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。 絶縁型冗長電源入力。 視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。 V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298,000 税込2,527,800
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaのCP-112UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するMoxa特許の自動データ方向制御 (ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-112UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 ボードは、2 RS-422/485シリアルポートを搭載しています。それぞれのポートは、データ信号スピード最大921.6Kbpsをサポートします。 RS-485モード においてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485 通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。この結果、外部からのスパイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-134U V2 4ポートRS-422/485ユニバーサル・シリアルPCIボートは、長距離、マルチポイントPCベースのデータ収集に最適な工業自動化システムのアプリケーションとして開発しました。 適切なRS-485通信を実行するためのオンチップADDC(Automatic Data Direction Control) RS-485通信は、ラインドライバのイネーブルおよびディセーブルの正確な制御を要求します。MoxaのTurbo Serial Engineチップに搭載されたADDCチップにより、あたかもRS-232CのようにCP-134U V2上にRS-485パケットを送ることができます。 RS-485マルチドロップは、1.2Km以内に31台のデバイスを接続可能 CP-134U V2ユニバーサル・マルチポートシリアルボードは、4ポートのRS-422/485シリアルポートを装備し、各ポートのデータレートは、最大 921.6Kbpsが確保できます。RS-485モードでは、1.2Km以内の距離で最大31台のRS-485デバイスをデイジーチェーン接続が可能で す。RS-485による長距離接続には、デバイスの損傷を守るためにオプションとして2KVのアイソレーション・プロテクション(CP-134U I V2)が用意されています。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付2灯用 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付2灯用 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%) 仕様コントローラ:可能(別売)、チェーン吊具(別売):XA453 052 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)