21件中 1件〜21件

並び替え:

1. 水口栓 北越農事

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
北越農事 水口栓 1個
レビュー:(3)

【特長】水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。【材質】ABS樹脂

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 田んぼ・畔関連商品 > 排水・用水関連商品
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法H(mm)呼称(mm) 販売価格 出荷目安 数量
16335673 - 1個 17522075 ¥2,890 0営業日後以内
16335682 - 1個 175220100 ¥2,890 0営業日後以内
16335698 - 1個 240332125 ¥4,690 0営業日後以内
16335707 - 1個 240332150 ¥4,690 0営業日後以内

2. 用水閘 北越農事

販売価格(税別) ¥3,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
北越農事 用水閘 1個
レビュー:(3)

【特長】ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。【材質】ABS樹脂【寸法A(mm)】60

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 田んぼ・畔関連商品 > 排水・用水関連商品
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm)寸法H(mm)寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
16335637 - 1個 186350166 ¥3,990 0営業日後以内
16335646 - 1個 186350166 ¥3,990 0営業日後以内
16335655 - 1個 220440220 ¥6,990 3営業日後以内
16335664 - 1個 220440220 ¥6,990 3営業日後以内

3. 水番 サンポリ

販売価格(税別) ¥8,990 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンポリ 水番 1パック(4個)
レビュー:(7)

【特長】土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。【用途】水田用給排水口。【材質】ポリエチレン

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 田んぼ・畔関連商品 > 排水・用水関連商品
注文コード 品番 内容量 適合パイプタイプ寸法(縦×横×奥行)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
87096012 スマート 1パック(4個) VU100、150スマート280×380×300 ¥8,990 0営業日後以内
87096021 スタンダード 1パック(4個) -スタンダード270×380×300 ¥9,690 取扱終了
87096037 デラックス 1パック(4個) VU150デラックス270×380×500 ¥13,900 取扱終了

4. DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 東栄管機

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東栄管機 DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 1個
レビュー:(9)

【特長】田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。【材質】PVC【最高使用圧力(MPa)】無圧【使用温度範囲(℃)】0〜45

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 塩ビ継手 > DV継手(排水用)
注文コード 品番 内容量 タイプ呼び径寸法D1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
16536625 VCOSK50 1個 B5072 ¥869 0営業日後以内
16536634 VCOSK65 1個 B6590 ¥969 0営業日後以内
16536643 VCOSK75 1個 A75104 ¥1,190 0営業日後以内
16536616 VCOSK100 1個 A100132 ¥1,490 0営業日後以内

5. カラー水閘 タキロンシーアイ

販売価格(税別) ¥8,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タキロンシーアイ カラー水閘 1個
レビュー:(1)

【特長】取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。【寸法h(mm)】1400

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 田んぼ・畔関連商品 > 排水・用水関連商品
注文コード 品番 内容量 呼称寸法d1(mm)寸法d2(mm) 販売価格 出荷目安 数量
01043473 65 1個 657776 ¥8,390 2営業日後以内
01043498 100 1個 100116114 ¥16,900 2営業日後以内
01043482 75 1個 759089 ¥9,490 取扱終了

6. あぜ太郎 サンポリ

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
サンポリ あぜ太郎 1セット(2本)

【特長】軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。【材質】ポリエチレン【質量(kg)】12

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 田んぼ・畔関連商品 > あぜ板・あぜシート

7. うね草取りまー トリプル IDECH(アイデック)

販売価格(税別) ¥25,900
IDECH(アイデック) うね草取りまー トリプル 1個
レビュー:(8)

【特長】広い刈幅で効率的に。 回転力+遠心力の強靭なパワーが、雑草を根こそぎ引抜粉砕。小さな障害物があっても刃が逃げるため、衝撃を緩和します。 かがまずスピーディに草取り、10cm程度の雑草に効果を発揮します。【用途】うねの株間、木のまわり、花壇。【質量(kg)】2.1(ギヤケース込)【カッター部】SC材(厚み3mm)【付属品】取り付けKIT【トラスコ品番】479-3765【減速比】1:2.7【シャフト径(Φmm)】32(両端巻き付き防止カバー付き)【刈り幅(mm)】170【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】261×130×140【刈込み方式】単軸フリーハンマー方式【適合エンジン型式】推奨25cc〜【適合替刃】UT-SA

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 刈払用品・補修部品

8. キャップ水閘(ネジ付水閘) タキロンシーアイ

販売価格(税別) ¥4,390 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タキロンシーアイ キャップ水閘(ネジ付水閘) 1ケース(5個)
レビュー:(1)

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 田んぼ・畔関連商品 > 排水・用水関連商品

9. 樹脂製平板用ジョイント 大研化成工業

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大研化成工業 樹脂製平板用ジョイント 1個
レビュー:(3)

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 支柱・アーチ・柵 > ガーデンフェンス・連杭

10. クールプレート 三商

販売価格(税別) ¥109,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三商 クールプレート 1個

【特長】厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。【温度範囲(℃)】5〜105(無負荷時)【温度精度】±0.2℃

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 加熱・冷却機器 > 冷却機器

11. エンジン式刈払機用アタッチメント スーパーカルマーPRO IDECH(アイデック)

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
IDECH(アイデック) エンジン式刈払機用アタッチメント スーパーカルマーPRO 1個
レビュー:(32)

【特長】飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。【用途】標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 刈払用品・補修部品

12. うね草取りまー ダブル IDECH(アイデック)

販売価格(税別) ¥22,900
IDECH(アイデック) うね草取りまー ダブル 1個
レビュー:(8)

【特長】使いやすいサイズ。 回転力+遠心力の強靭なパワーが、雑草を根こそぎ引抜粉砕。小さな障害物があっても刃が逃げるため、衝撃を緩和します。 かがまずスピーディに草取り、10cm程度の雑草に効果を発揮します。【用途】うねの株間、木のまわり、花壇。【質量(kg)】1.8(ギヤケース込)【カッター部】SC材(厚み3mm)【付属品】取り付けKIT【トラスコ品番】479-3757【減速比】1:2.7【シャフト径(Φmm)】32(両端巻き付き防止カバー付き)【刈り幅(mm)】120【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】210×130×140【刈込み方式】単軸フリーハンマー方式【適合エンジン型式】推奨20cc〜【適合替刃】UT-SB

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 刈払機 > 刈払用品・補修部品

13. 樹脂製平板 大研化成工業

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大研化成工業 樹脂製平板 1個
レビュー:(9)

【特長】家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 支柱・アーチ・柵 > ガーデンフェンス・連杭

14. 草削りローター オカネツ工業

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
オカネツ工業 草削りローター 1組

【質量(kg)】3.3【直径(Φ)】28cm【幅(cm)】48

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 耕うん機 > 耕うん機オプション

15. アゼ楽ガード サンポリ

販売価格(税別) ¥6,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンポリ アゼ楽ガード 1パック(20枚)
レビュー:(5)

【特長】農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10〜15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。【用途】ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。【材質】ポリエチレン

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 田んぼ・畔関連商品 > あぜ板・あぜシート

16. アニマルフェンス用扉 シンセイ

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンセイ アニマルフェンス用扉 1セット
レビュー:(10)

【特長】出入りがスムーズに【材質】スチール【目合い】約5×20cm

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > ネット・シート・マルチ > ネット > 防獣ネット

17. あぜ板 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ あぜ板 1セット(10枚)ほか
レビュー:(36)

【特長】水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。【用途】水田とあぜ道との間仕切り【材質】容リ材(PP・PE混合再生材)【色】黒

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 田んぼ・畔関連商品 > あぜ板・あぜシート

18. 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
モノタロウ 天然ゴムシート 黒 1巻
レビュー:(93)

【用途】防振マット、パッキンの材料に。【材質】天然ゴム【色】黒【タイプ】ゴムシート【ゴム硬度】64

ねじ・ボルト・釘/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > ゴム素材 > 天然ゴム > 天然ゴム ゴム板・シート

19. ネトロンパイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥22,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ノーブランド ネトロンパイプ 1パック(10本)ほか

【特長】豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。【仕様】NJ継手付【タイプ】2/3開孔【長さ(m)】4

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 田んぼ・畔関連商品 > 排水・用水関連商品

20. ニューワグネルポット アズワン

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン ニューワグネルポット 1個

【特長】強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。 水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。 名称、日付を記入するカード差しが付いています。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 科学研究・開発用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > 土壌検査

21. 炊飯用水量調整器 メモルクン ティーエーシー

ティーエーシー 炊飯用水量調整器 メモルクン

【特長】より正確に、より美味しさを。2枚の円盤の間隔が調整できます。適度な水量を得られた時に 上の円盤を固定し、次回の使用時に上の円盤を目安とし水加減 を計れば、どなたでも美味しい炊き上がりの水加減が得られます。材質:18-8ステンレス食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合意匠登録第1144434号。理想的な使用方法。先ず、いつも炊飯されている適正水位で水を炊飯釜に 張ります。その水位にメモルクンを置き、上部円盤を 上下し(右回り上がる左回り下がる)一度計ってから 好みの水加減を確認し、上部蝶ネジ右回りで軽く固定 して下さい。一定の水位が計れれば、次回同じ炊き上がりの理想の 水加減を得られますが、お米の量が違う場合、適正水位を メモリ数字でホワイトボード等に書き込んで頂ければ、 便利な使い方ができます。 通常、1合程度のお米の増減の水加減は殆ど変わりません ので、そのままの円盤上下幅で使用して頂いても結構です。新米等の場合は、始めに固めの水加減で炊飯して頂く事を お勧めいたします。【材質】18-8ステンレス【質量(kg)】0.179【直径×高さ(mm)】100×70

厨房機器・キッチン/店舗用品 > 厨房用品 > 厨房機器・設備・調理機械 > 調理機械・家電 > 炊飯器・保温ジャー > 炊飯器 > 炊飯器アクセサリー

戻る ページ: 1 次へ