カテゴリ
- メカニカル部品(852)
- 切削工具(207)
- 卓上消耗品(182)
- 機構部品(167)
- 科学研究・開発用品(150)
- 空調・照明・電設資材(138)
- 配管・水廻り設備部材(131)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
- ねじ・ボルト・釘(120)
- 厨房用品(100)
- 家電(98)
- 作業工具(57)
- バイク部品(50)
- 研磨材(50)
- 測定用品(45)
- 店舗什器・備品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 自動車補修部品(33)
- 物流用品(30)
- 電気材料(29)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- オフィス家具(19)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
- 建築金物(17)
- 事務用品(16)
- 学童・教育用品(15)
- 制御機器(14)
- 整備工具・収納(12)
- 作業服(11)
- 電動工具(11)
- 空圧工具(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 保管用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 日用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 介護用品(5)
- 梱包用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 医療(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 理美容(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ヘルスケア(3)
- カー用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- KANA(片山チエン)(493)
- 大阪魂(94)
- NOK(87)
- エスコ(67)
- SMC(61)
- Kenko(ケンコートキナー)(49)
- 三菱マテリアル(35)
- NSK(日本精工)(34)
- NTN(エヌティーエヌ)(34)
- アズワン(30)
- ノーブランド(28)
- EBM(江部松商事)(28)
- cotta(28)
- 鹿島化学金属(UKB)(27)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- IKO(日本トムソン)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- オンダ製作所(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「Φ58」の検索結果

アジャスターゴムパッド(外径Φ58)
TAKIGEN(タキゲン)¥136税込¥1501個当日出荷取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
グリーンエースゴールド GA-58
日本レヂボン(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(5枚)ほか当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
ミニミニアングルグラインダー専用砥石
MASTER AIR(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10枚)当日出荷適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスーパーグリーン
ニューレジストン¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
配管穴用パイプセット
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。色アイボリー
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径58Φmm
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
テクノディスクA
イチグチ(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
薪ストーブ用 ストーブ煙突58Φ
Mt.SUMI(マウントスミ)¥1,690税込¥1,8591個12日以内出荷材質ステンレス質量(g)130寸法長さ32.5cm、有効長27.5cm、(オス)内径58mm、外径59mm、厚み0.5mm対応商品WoodstoveMICRO/COZY/COMPACT
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH![手回しゴマ 無着色 Φ58 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797878-250403-02.jpg)
手回しゴマ 無着色 Φ58
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥246税込¥2711個当日出荷両手ではさんで回すだけ。手回しできるコマです。両手ではさんで回すだけで簡単に遊べます。無着色なので、オリジナルのコマがつくれます。手作り体験やワークショップにもおすすめです。材質:木。サイズ:Φ58×69mm用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質木寸法(mm)柄:69×8、コマ:Φ50
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
58Φオフセットラビン
Axel¥17,980税込¥19,7781箱(10個)12日以内出荷ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。用途ディスクサンダー用適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造寸法(mm)58×5×10
Φ58mm 蓄光ドアノブリング
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲル適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981パック(10個)4日以内出荷ツバ径Φ50、Φ58配管アダプター用のワン座。高さ(mm)16穴径(Φmm)21呼び径1/2外径(Φmm)60
WJ43型 床下取付アダプター Φ58
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・床下から床の裏側に固定。・床下固定の為、床上より固定用の座が見えません。・Rcねじ側が首長仕様です。材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)61.5寸法D(Φmm)30寸法L2(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
WJ43型 床下取付アダプター Φ58
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・床下から床の裏側に固定。・床下固定の為、床上より固定用の座が見えません。材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)50寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)28.5使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRc1/2
WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L2(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
Φ58mm煙突 ダンパー付ボトム (250mm)
Mt.SUMI(マウントスミ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷MICRO用 (COZY/COMPACTにも取り付け可)。一番根本の煙突です。先端の両側に接続用の膨らみがあるメス&メス仕様で片方はダンパー付き、片方は何もついていません。材質ステンレスサイズ長さ25cm 有効長25cm (メス) 内径60mm 外径61mm 厚さ0.5mm質量(g)155対応商品MICROシリーズ / COZY / COMPACT : MICROシリーズ / COZY / COMPACT
Φ56x 58mm/ 85ml 紙コップ 100個
エスコ¥570税込¥6271パック(100個)翌日出荷食品衛生法規格基準適合商品です。仕様●容量(mL):85●サイズ(mm):Φ56×58●入数:100個●材質:紙(バージンパルプ)●満杯容量:約95mL
ボトルクレート
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用フタの有無なし材質PE種別#200-24-2有効内寸(mm)370×245×225内容量(L)0.2×24本外寸(mm)405×278×243内寸(mm)377×252×235使用例ソフトドリンクボトルΦ58×24本用![コンパクトミラー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66501840-251112-02.jpg)
コンパクトミラー 黒
アーテック[学校教材・教育玩具]¥264税込¥2901個当日出荷使い勝手の良い手のひらサイズのコンパクトなミラー。Φ69mm鏡Φ58mmのコンパクトなミラーです。折り畳み式で開くと2面ミラーがついています。材質:ABS。サイズ:Φ69mm(鏡Φ58mm)用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(Φmm)69(鏡Φ58)
オイルフィルター
(8668件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)当日出荷日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
プラカップ
(17件のレビュー)¥729税込¥8021パック(50個)当日出荷中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
...



















![手回しゴマ 無着色 Φ58 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797878-250403-02.jpg)
















![コンパクトミラー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66501840-251112-02.jpg)