36,987件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm)8
1パック(1632片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力1500(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
7,250 税込7,975
当日出荷

1本
169 税込186
翌々日出荷

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8366 幅(mm)30 高さ(mm)10 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷


UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)0.23 寸法H(mm)8 適合板厚(mm)0.8、1.6 寸法D1(Φmm)9.5 寸法D2(Φmm)7.7 寸法D3(Φmm)8
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844 アズワン品番67-4864-25
1個
31,900 税込35,090
欠品中

プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-6830 材質超ジュラルミン 幅(mm)90 高さ(mm)11 奥行(mm)25 適合サイズ(mm)8
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8362 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:36、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002679 アズワン品番67-4862-68
1個
36,700 税込40,370
欠品中

1個
25 税込28
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002843 アズワン品番67-4864-24
1個
31,900 税込35,090
欠品中

Φ8の支柱と、Φ8のアームを接続できます。
トラスコ品番810-5562
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8
材質ステンレス鋼 付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本 仕上生地HL 有効ねじ深さ(mm)8 取手取手
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)8、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ8×L100)
質量(g)43 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)7 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11586
1個
100 税込110
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)8.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)4 標準色 適合径(Φmm)ロッド:8 タキゲンコード22260
1個
55 税込61
当日出荷

指一本でワンタッチ装着 パネルの美観保持
用途注入発泡式パネル用の穴栓 その他各種の穴栓にも使えます。 材質黄銅板(C2801P) 質量(g)1 寸法H(mm)7.8 寸法t(mm)2.5 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)10 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード62864
1個
91 税込100
4日以内出荷

スライドブラケットと併用してご使用下さい。
トラスコ品番388-8378 幅(mm)30 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

取付面には、タップ加工が施しており、マイクロミニシリンダー、ミニシリンダーの取付が可能です。
トラスコ品番388-8383 材質超ジュラルミン 幅(mm)27 高さ(mm)12 奥行(mm)25 適合サイズ(mm)Φ8 取付穴M3
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)3~4.5 取付穴径(Φmm)10.5 標準色ブラック 適合ロッド径(Φmm)8 タキゲンコード01946
1個
28 税込31
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)43 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)7 タキゲンコード11606
1個
307 税込338
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ8×L113)
質量(g)47 寸法L1(mm)113 寸法t(mm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)110 寸法d(Φmm)7 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10236
1個
96 税込106
4日以内出荷

ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6) 質量(g)2 適合板厚(mm)2~2.5 取付穴径(Φmm)10.5 標準色ホワイト 適合ロッド径(Φmm)8 タキゲンコード01948
1個
28 税込31
4日以内出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
トラスコ品番388-8377 材質超ジュラルミン 幅(mm)100 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

中央精機カラー Φ8
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)850 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
462 税込508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:37.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002656 アズワン品番67-4862-45
1個
71,200 税込78,320
欠品中

中央精機ユニバーサルアーム Φ8用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.31 耐荷重N(kgf)24.5(2.5) ホルダー径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷


塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)2 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)11 寸法D3(Φmm)8.1 標準色ブラック 寸法D4(Φmm)10 寸法D6(mm)Φ8 寸法D5(Φmm)6 タキゲンコード03994
1個
50 税込55
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)47 寸法L1(mm)113 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)110 寸法d(Φmm)7 タキゲンコード10706
1個
295 税込325
当日出荷

SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作できます。
トラスコ品番388-8376 材質超ジュラルミン 幅(mm)70 高さ(mm)16 奥行(mm)16 適合サイズ(mm)Φ8
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。
用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ 幅(mm)30 チェーン径(Φmm)8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8×8 最高許容圧力(MPa)0.1
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)