カテゴリ

  • 切削工具(462)
  • 制御機器(353)
  • 測定用品(170)
  • 科学研究・開発用品(158)
  • 機構部品(124)
  • 電気材料(88)
  • 学童・教育用品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 研磨材(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 事務用品(39)
  • 作業工具(37)
  • 厨房用品(33)
  • メカニカル部品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 卓上消耗品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 溶接用品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 建築金物(7)
  • 医療(7)
  • 農業機械(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.4」の検索結果

1,901件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステン線(Φ0.4×500mm) アズワンタングステン線(Φ0.4×500mm)アズワン
4,530税込4,983
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
モリブデン線(Φ0.4×500mm) アズワンモリブデン線(Φ0.4×500mm)アズワン
3,950税込4,345
1個
欠品中
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.4長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5529-01純度(%)Mo≧99.95
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.6刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.37加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600) エスコΦ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600)エスコ
6,010税込6,611
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA826VN-21形状
ハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド) TRUSCOハイエンドブラックバー#600(ダイヤモンド)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度#600最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
極細テストリードピン CUSTOR(クストー)極細テストリードピンCUSTOR(クストー)(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
デルボΦ4シャンク -0.5t 全長44L 近江精機デルボΦ4シャンク -0.5t 全長44L近江精機
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)44トラスコ品番807-1879材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)41先端サイズ4先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
アルミ丸パイプ 生地 安田アルミ丸パイプ 生地安田(14件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
ステンレス キーリング ひめじやステンレス キーリングひめじや(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)40種類リンク使用荷重(kg)4
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
859税込945特価
1袋(4個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパンマイクロドリル MDティーシーティー・ジャパン(17件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスファイバー・ロッド TOHO(トーホー)ガラスファイバー・ロッドTOHO(トーホー)
17,980税込19,778
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
サンプルの固定化やマークチューブへのサンプル充填に適しています。
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から8日以内出荷
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
純モリブデン 丸棒 ノーブランド純モリブデン 丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
PFAマイクロチューブ アズワンPFAマイクロチューブアズワン(1件のレビュー)
4,901税込5,391
1巻(10m)
当日出荷
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
先端Φ0.4円錐 本多電子先端Φ0.4円錐本多電子
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-40・ZO-80・ZO-30・USW-334
V-One用リベットツール(Φ0.4) VOLTERAV-One用リベットツール(Φ0.4)VOLTERA
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にリベットを打ち込む際に使用するスチール製のリベット打棒です。 Volteraインク上で最適な性能を発揮するように設計されており、プリント基板の上層と下層の間の電気的接続を可能にします。
寸法(Φmm)0.4適合プリンタV-One
V-One用リベットセット(Φ0.4mm 200個入) VOLTERAV-One用リベットセット(Φ0.4mm 200個入)VOLTERA
3,798税込4,178
1パック
3日以内出荷
電子回路プリンタV-Oneを使用して作成したプリント基板にスルーホールを開ける際に使用するΦ0.4mmの銅製のリベットです。 使用するには、0.4mmサイズのリベットツールが必要になります。
内径(Φmm)0.4ドリル径(Φmm)0.7頭部径(Φmm)0.9入数200個適合プリンタV-One
ルミナ ST-C8用 #1-1 0度丸吹きヘッドΦ0.4 扶桑精機ルミナ ST-C8用 #1-1 0度丸吹きヘッドΦ0.4扶桑精機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ST-C8用 #1-1 0度丸吹きヘッドΦ0.4
トラスコ品番573-8404
HSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.4 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ0.4タイテックス
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0062刃径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m tantoreステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1mtantore
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から7日以内出荷
金切りハサミなどでカットできます 寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。 防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
サイズ幅910mm×長さ1m
噴板 15.0*0.6Φ*0.4t 麻場噴板 15.0*0.6Φ*0.4t麻場
129税込142
1個
7日以内出荷
ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 ニホンゲンマヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3ニホンゲンマ(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1巻
当日出荷から16日以内出荷
飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
タングステン棒材 99.95% 5本セット ataraina(クリエイティブトレーディング)タングステン棒材 99.95% 5本セットataraina(クリエイティブトレーディング)
139,800税込153,780
1セット(5本×1セット)
3日以内出荷
長さ(mm)500セット数5公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
Φ220/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製) エスコΦ220/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-14寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
Φ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製) エスコΦ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-15径(Φmm)(リング)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107線径(Φmm)0.4メッシュ20目開き0.87mm
スズメッキ線 ELPAスズメッキ線ELPA(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長:5m Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル全長(m)5
ピンバイス インターナショナルダイヤピンバイスインターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが小さく作業部が見やすい。
用途マイクロフィニッシュΦ0.3、Φ0.4、Φ0.5専用。サイズ(mm)Φ4.5×105
竿中とおる君 吉見製作所竿中とおる君吉見製作所
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
*形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤー *ポケットケース付き1本入り *線径0.4mm、全長1500mm
用途形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤーです。ビニタイを外すと直線の線に戻ります。先端には玉つけ加工、ねじってある部分にはチューブ掛けなど、日本製ならではの心遣いがある商品です。ポケットケース付きで持ち運びに困りません。全長(mm)1500線径(Φmm)0.4
密閉型圧力計(75Φ)0.4MPa 立形B枠 BC10-283シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)0.4MPa 立形B枠 BC10-283シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-35
エナメル線 ELPAエナメル線ELPA(1件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.4全長(m)10質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
ミニクイック用 噴板(16xΦ1.5x0.4t) 永田製作所ミニクイック用 噴板(16xΦ1.5x0.4t)永田製作所
129税込142
1個
7日以内出荷
ミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸 サンフレックスミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸サンフレックス
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。材質合金工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤型高さ(mm)0.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)2.3
ガラス管ヒューズ 125V0.4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V0.4A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
99税込109
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)0.4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V0.4A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
129税込142
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)0.4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
...