用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途治具の位置決めピンなど。
材質SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)300以上
表面粗さ(S)1以下
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。
発熱も低減され対象物のダメージが少ない。
研削速度が飛びぬけて早い。
少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。
黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。
シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200
仕上外径:研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)。・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール
材質SWRH72B
山数3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.19MB)
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材。簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい。通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません。取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥559
税込¥615
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥369
税込¥406
12日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)195
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥579
税込¥637
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥349
税込¥384
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)195
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥499
税込¥549
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥629
税込¥692
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)260
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥959
税込¥1,055
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)220
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥419
税込¥461
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥389
税込¥428
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥659
税込¥725
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)235
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥739
税込¥813
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)245
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥589
税込¥648
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)305
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥899
税込¥989
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
Φ1.8 mmの1軸タイプ
先端(先ピン9770-90)はお客様にて交換可能です。
用途60V以下のバッテリ測定、小さい電極の測定向け
仕様分岐~リード間:260mm
全長(mm)850
プローブ長(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16
質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。
付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)
トラスコ品番628-6862
電源(V)100
消費電力(W)30
最高温度(℃)約450
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16
質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ