741件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス 仕様シャフト(ステンレス製) 種別シャフト 寸法(mm)Φ10×480 高さ(mm)480 シャフト径(Φmm)10 アズワン品番2-7861-12
1本
3,790 税込4,169
翌々日出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
799 税込879
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷


1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容シャフトクランプΦ10×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)31.4 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ 目盛仕様レーザーマーキング タイプ目盛付タイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中央精機レンズホルダ Φ10
RoHS
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.08 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
15日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)シャフトタイプ
複合角取付けが出来ます。 Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。 光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャフトホルダ SUS304 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)10 高さ(mm)10 粒度120 トラスコ品番852-6326 質量(g)89 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
5,398 税込5,938
翌日出荷


アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
368 税込405
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
489 税込538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400 付属品ボルト2本 種別スプリット 表面処理黒染
1個
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂 動画あり
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)スチール(SS400) 軸穴径公差H7 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブ
RoHS
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
728 税込801
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)