エスコ品番EA468DB-55
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質アルミ(A2017)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)±1.50
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0,+3)
サービス分類オーダー・加工
仕様ざる径:170mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-11
高さ(mm)320
内径(Φmm)【ふた】85
胴径(Φmm)170
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3759
種別自在車
質量(kg)1.49
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
ストッパーなし
取付高H(mm)213
取付ピッチX×Y(mm)100×56
車輪径D(Φmm)175
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取
冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ
ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔
レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ
その他鉄筋コンクリートの穿孔全般
適合機種TS-092,132,162
取付ネジ径M27ネジ
スパナがかり4面
材質アクリル樹脂
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。
二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。
点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。
メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。
グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50
回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ170×65(H)
アズワン品番64-7860-30
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
トラスコ品番811-3719
キット内容カッターΦ120, Φ170、Lシャンク、 センタードリル
1本
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-13
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-105
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×40
入数(枚)50
エスコ品番EA912MB-13
質量(g)(1枚あたり)14
直径(Φcm)17
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-63
質量(g)69
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66
線径(Φmm)0.42
メッシュ8
目開き2.76mm
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)51
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
適合タイヤバルブJS87
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
車輪タイプ空気入り
Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)170
高さ(mm)256
引出し線長さ(mm)400
取付径(Φmm)120
音色無
フロント受け付。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CK-3
寸法(mm)(フロントサイズ)25×60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×70
線径(Φmm)0.19
ハンドル長さ(mm)100
メッシュ28
目開き0.72mm
アズワン品番64-7990-20
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
吊下げリング付き。
リング付きなので、吊下げて収納できます。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CJ-3
径(Φmm)(リング)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80
線径(Φmm)0.35
メッシュ20
目開き0.92mm
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など
成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部
材質アルミA5056
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5056BD
外径公差(mm)±2.20
調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
長さ70cmまでのピペットに使えます。
洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。
サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
適合洗浄槽 サイホン管付き
直径(Φmm)170
高さ(mm)990
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
仕様ざる径:170mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.34
目開き(mm)1.0
1個
¥875
税込¥963
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CM-13
長さ(mm)(取手)600
質量(g)213
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質ポリエチレン
容量(L)5
内径(Φmm)85
胴径(Φmm)170
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別丸
材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)
硬度HRB75~95
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)330
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ19×1700(1400/1500/1600)
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色青
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-2
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。
不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に
エスコ品番EA925AD-1
材質ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ