44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度 コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)15 オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ) メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
429 税込472
当日出荷

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷


1個
189 税込208
当日出荷

2.1ΦDCケーブルを延長するケーブルです。
仕様●定格:DC12V 2A以下●コネクター:2.1ΦDCジャック /2.1ΦDCプラグ●ケーブル長さ:約1.8m●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8728-01
1個
499 税込549
当日出荷

共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル
1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
ケーブル長(m)(ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16 コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
1本
909 税込1,000
当日出荷


ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm 定格DC12V 2A 変換タイプオス-メス コネクタ1DCプラグ コネクタ2DCジャック
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.1mmΦから電圧区分3(JEITA3)への変換ケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分3(JEITA3)DCプラグ(外形4.75mmΦ、内径1.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:DC6.3~10.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-52
1個
359 税込395
8日以内出荷

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,298 税込1,428
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)5 オス形状USB Micro-Bプラグ メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
689 税込758
当日出荷

共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル
Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格DC12V 2A(合計値) 長さ(cm)約31 コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
1本
399 税込439
当日出荷

共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル
1本のケーブルに数珠つなぎ(デイジーチェーン)で2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5がついた分配ケーブル。
長さ(mm)(コネクタ間)約200 コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5 ケーブルUL2468 AWG22 AWM VW-1 80℃ 300V
1本
1,198 税込1,318
欠品中

DCプラグとジャックの付いたケーブルの中間に波動スイッチが付いており、ACアダプタと機器との間に接続するだけで、手軽にスイッチを増設できる、中間スイッチつきDC2.1Φ中継ケーブル。中間スイッチは波動スイッチ仕様。電子工作の実験用に。
仕様●DCプラグ:Φ2.1mm●DCジャック:Φ2.1mm●ケーブル長:約29cm●定格:12V 1A●注意事項●▼大きい電流や高い電圧のところでは使用しないでください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-87
1個
279 税込307
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2.1mmΦのDCプラグから電圧区分2(JEITA2)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分2(JEITA2)DCプラグ(外形4.0mmΦ、内径1.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:3.15~6.3V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-51
1個
369 税込406
8日以内出荷

2.1mmΦのDCプラグから電圧区分4(JEITA4)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分4(JEITA4)DCプラグ(外形5.5mmΦ、内径3.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:10.5V~13.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-53
1個
459 税込505
当日出荷

2.1mmΦから電圧区分1(JEITA1)への変換ケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分1(JEITA1)DCプラグ(外形2.35mmΦ、内径0.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:DC~3.15V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-50
1個
339 税込373
8日以内出荷

2.1mmΦのDCプラグから電圧区分5(JEITA5)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分5(JEITA5)DCプラグ(外形6.5mmΦ、内径4.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:13.5V~18V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-54
1個
379 税込417
7日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2468 定格電圧(V)300 許容電流(A)約2程度 先端形状未処理(終端処理なし) 芯数2 ケーブル外径(Φmm)約3.6 × 1.8 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログ コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ケーブルの途中にスイッチやリレー等を割り込せ、ACアダプターの出力側をON/OFF可能にするケーブルです。Φ2.1mmプラグ形式のACアダプターの出力側に接続して使用します。スイッチをはじめ、リレーなどの接点出力を持った機器と接続してACアダプター出力のON / OFFが可能になります。DCプラグ/ジャック:内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm。ケーブル長:約15cm(コネクタ部含む)。結線:コネクタのセンターにつながるケーブルを接点接続用に切断、ハンダメッキしています。説明書は付属しません。共立プロダクツの製品ページよりダウンロードしてください。
1個
599 税込659
4日以内出荷

HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル 最高級ケーブル使用 HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm) 対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログ コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

bitstrongDC延長ケーブル
エコ商品
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2468 定格電圧(V)300 許容電流(A)約3程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
1個
798 税込878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

bitstrongDC延長ケーブル
エコ商品
・5.5mm×2.1mmのDCプラグに5.5mm×2.1mmのDCジャックを接続するケーブルです。・ACアダプターと機器の距離を延長したい場合に便利。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、幅広いDC機器に対応。・ケーブルはAWG20を採用し、安定した電源供給をサポートします。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)12 規格UL2464 定格電圧(V)300 芯数2 ケーブル外径(Φmm)約4.3 サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 200 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)11 規格UL2468 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)0.2 許容電流(A)約2程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
1個
599 税込659
5日以内出荷

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)8 規格UL2468 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)0.2 許容電流(A)約2程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
1個
499 税込549
5日以内出荷

bitstrongDC延長ケーブル
エコ商品
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2464 定格電圧(V)300 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)