カテゴリ
- メカニカル部品(1,110)
- 切削工具(1,066)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(585)
- ねじ・ボルト・釘(573)
- 科学研究・開発用品(538)
- 機構部品(375)
- 電気材料(276)
- 作業工具(253)
- 配管・水廻り設備部材(198)
- 空調・照明・電設資材(191)
- 油圧機器・油圧ホース(129)
- 農業・園芸資材(128)
- バイク部品(127)
- 厨房用品(124)
- FA担当者のオススメ新商品(117)
- 制御機器(114)
- 卓上消耗品(105)
- 測定用品(87)
- 物流用品(79)
- 研磨材(73)
- 電動工具(73)
- ポンプ・送風機・電熱機器(60)
- 建築金物(50)
- 医療(48)
- タイヤ・足回り(48)
- オフィス家具(44)
- 学童・教育用品(43)
- 事務用品(36)
- 洗車・清掃(31)
- 店舗什器・備品(30)
- 溶接用品(28)
- 介護用品(28)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 自動車補修部品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 整備工具・収納(12)
- 農業機械(12)
- 縫製用品(11)
- カー用品(10)
- 家電(10)
- 梱包用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 手袋(9)
- 安全用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 保管用品(7)
- 理美容(7)
- 清掃用品(7)
- 防犯用品(7)
- 自転車部品(7)
- 防災用品(6)
- 農具(6)
- 日用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 救急・衛生(5)
- 空圧工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- テープ(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- KANA(片山チエン)(664)
- 大阪魂(437)
- エスコ(210)
- コガネイ(150)
- PISCO(ピスコ)(110)
- アズワン(96)
- イマオコーポレーション(91)
- タカギ(81)
- SMC(63)
- TRUSCO(60)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(58)
- OSG(オーエスジー)(57)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 岩田製作所(54)
- NEG(日電理化硝子)(54)
- NACHI(不二越)(48)
- 未来工業(48)
- 鶴見製作所(47)
- スターエム(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「φ21」の検索結果

【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径21Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
Φ21-24mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-2材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ(Φmm)21~24
ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
ホールプラグ(Φ20.6穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
オールステンレスパイプ
モリ工業(12件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)![紙管 茶太 内Φ19.2x外Φ21x50mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210494-220701-02.jpg)
紙管 茶太 内Φ19.2x外Φ21x50mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥64税込¥701本当日出荷工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:紙。サイズ:内Φ19.2×外Φ21×50mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質紙寸法(mm)50色ベージュ内径×外径(Φmm)19.2×21包装形態無
DIA マスターリングゲージΦ21
永井ゲージ製作所¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0801材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)20質量(g)255内径(Φmm)21±0.002外径(Φmm)50
マシンリーマ
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ21
ミニター¥2,598税込¥2,8581袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-3730軸径(Φmm)6全長(mm)77質量(g)127対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)21
ミニモ フェルトディスク Φ21
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(20枚)当日出荷上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)21適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38質量(kg)0.45(蓄電池装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)
TAKIGEN(タキゲン)¥18税込¥201個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥15税込¥171個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
Φ21mm プッシュロックつまみ
エスコ¥1,920税込¥2,1121個当日出荷ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-106高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)21台座径(Φmm)30
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6)
TAKIGEN(タキゲン)¥18税込¥201個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.5種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)6適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21180材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
Φ21mm/600mm ケーブルカッター
エスコ¥7,150税込¥7,8651丁当日出荷銅・アルミケーブルも切断可能仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製全長(mm)600切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ20.0~Φ21.0
アズワン¥1,050~税込¥1,155~1袋当日出荷から12日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
センシュラミオ 1 ウロ ディープ,プレカット,Φ21mm
コロプラスト¥13,980税込¥13,980非課税商品1箱(10枚)4日以内出荷センシュラミオ1コンベックスウロは、ストーマ周りのお腹をしっかりと押さえるのと同時に体の動きに合わせて密着する凸面です。 伸縮性の高い皮膚保護剤を使用しているため、個々の体形にフィットし、目立ちにくい装具です。仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】ディープ凸面色透明開口寸法(mm)21
センシュラミオ 1 ウロ ライト,プレカット,Φ21mm
コロプラスト¥13,980税込¥13,980非課税商品1箱(10枚)4日以内出荷センシュラミオ1コンベックスウロは、ストーマ周りのお腹をしっかりと押さえるのと同時に体の動きに合わせて密着する凸面です。 伸縮性の高い皮膚保護剤を使用しているため、個々の体形にフィットし、目立ちにくい装具です。仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】ライト凸面色透明開口寸法(mm)21
中華セイロ 身 Φ21
神堂¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷中華セイロ 蓋(09344)と一緒にご使用ください。天然素材100%で製造しております。蒸し器としてお使いいただけます。用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質杉・竹・籐・桜直径(Φcm)21高さ(cm)5.5
中華セイロ 蓋 Φ21
神堂¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷中華セイロ 身(09343)と一緒にご使用ください。天然素材100%で製造しております。蒸し器としてお使いいただけます。用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質杉・竹・籐・桜直径(Φcm)21高さ(cm)4
桧中華セイロ 本体 Φ21
神堂¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷国産の桧材を中国に送り本場中国で製造した中華セイロ本体です。本体は重ねることが可能です。桧材の中華セイロをリーズナブルにご家庭でも蒸し調理が体験できる逸品です。桧中華セイロ 蓋(19587)と一緒にご使用下さい。用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質桧・ポプラ・竹・籐寸法(cm)21×5.5
晒竹山路高台篭 Φ21
神堂¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷手作りで編む特徴的な竹ザルです。蕎麦ザルとしてはもちろん、料理の盛付けや什器としても味わい深い雰囲気を奏でます。用途ざるそば 蕎麦 竹ザル 料理 盛り付け 装飾材質竹/藤直径(Φcm)21高さ(cm)7
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
センシュラ2Xproプラスプレート,プレカット,Φ40mm,Φ21mm
コロプラスト¥6,298税込¥6,298非課税商品1箱(5枚)4日以内出荷信頼できるダブルレイヤーの安心。 センシュラ2は、独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤を採用。 面板が「カチッ」という装着音を耳で確認して、ストーマ袋の面板へのロックを確実にする、二品系ダブルロック方式カップリングシステムです。開口寸法(mm)21フランジサイズ(mm)40
晒竹山路編みザル Φ21
神堂¥2,898税込¥3,1881枚7日以内出荷手作りで編む特徴的な竹ザルです。蕎麦ザルとしてはもちろん、料理の盛付けや什器としても味わい深い雰囲気を奏でます。用途ざるそば 蕎麦 竹ザル 料理 盛り付け 装飾材質竹/藤直径(Φcm)21高さ(cm)2.5
桧中華セイロ 蓋 Φ21
神堂¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷国産の桧材を中国に送り本場中国で製造した中華セイロ用蓋です。桧材の中華セイロをリーズナブルにご家庭でも蒸し調理が体験できる逸品です。桧中華セイロ 本体 (19588)と一緒にご使用下さい。用途中華 蒸し料理 セイロ蒸し 豚まん 焼売 小籠包材質桧・ポプラ・竹・籐寸法(cm)21×4
...












![紙管 茶太 内Φ19.2x外Φ21x50mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210494-220701-02.jpg)