カテゴリ

  • メカニカル部品(402)
  • 厨房用品(341)
  • 科学研究・開発用品(135)
  • 卓上消耗品(120)
  • 空調・照明・電設資材(69)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 機構部品(51)
  • 切削工具(40)
  • 研磨材(26)
  • 制御機器(24)
  • 清掃用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 物流用品(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 介護用品(15)
  • 電動工具(15)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 安全用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 安全標識(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自転車部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防災用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ260」の検索結果

1,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
  • ENDO 08アルゴン丸セルクル ホワイトサム

    ENDO 08アルゴン丸セルクル

    ホワイトサム
    469税込516
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    リーズナブルな価格の丸セルクル。
    材質18-8ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8品名・タイプセルクルリング
  • 18-8アルゴン 丸型セルクルリング EBM(江部松商事)

    18-8アルゴン 丸型セルクルリング

    EBM(江部松商事)(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
    材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
  • SA18-0セルクルリング丸型 TKG

    SA18-0セルクルリング丸型

    TKG(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-0ステンレス品名・タイプセルクルリング
  • IR形 内輪 INA

    IR形 内輪

    INA(11件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(10件のレビュー)
    1,743税込1,917
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
    材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスプレート(穴なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    仕様のり付厚さ(mm)1
  • EEスイーツ ステンレス製セルクル型 パール金属

    EEスイーツ ステンレス製セルクル型

    パール金属(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    品名・タイプセルクルリング
  • VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU キャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    AG18-8 キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
    用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)形状フタ付き
  • 18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接) AG(赤川器物製作所)

    18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接)

    AG(赤川器物製作所)(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
    材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
  • Φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ260/13L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-19材質ステンレス(18-8)容量(mL)13000寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×260
  • ブリキ デコレーション型 EBM(江部松商事)

    ブリキ デコレーション型

    EBM(江部松商事)(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ブリキ品名・タイプデコ型
  • ブリキデコ共底型 晃栄金属

    ブリキデコ共底型

    晃栄金属
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    品名・タイプデコ型
  • セフター SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
  • セフター SUS430 イワブチ

    セフター SUS430

    イワブチ(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径26Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径26Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径26Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径26Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • Φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコ

    Φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付)

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン形状丸型容量(mL)260高さ(mm)103胴径(Φmm)75目盛単位(mL)50
  • Φ260mm ラウンドモーターフィルター エスコ

    Φ260mm ラウンドモーターフィルター

    エスコ
    4,600税込5,060
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ260×10.7入数10枚
  • Φ260mm ラウンドフィルター用固定具 エスコ

    Φ260mm ラウンドフィルター用固定具

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン適合径(Φmm)260
  • TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海

    TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    適合放電加工油用質量(kg)7高さ(mm)280内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力方式外圧式
  • TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海

    TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    仕様(内ろ紙)無適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径36mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NRBゴム
  • TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29) 東海

    TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)

    東海
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8高さ(mm)340内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)260圧力方式内圧式
  • TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46) 東海

    TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)7高さ(mm)280内径(Φmm)46方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NBRゴム
  • ヘイロー ステンローター Φ260 MOTO MASTER(モト マスター)

    ヘイロー ステンローター Φ260

    MOTO MASTER(モト マスター)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。
    主な適合車種R)GSX1300R 08-17
  • 集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機 新ダイワ

    集塵式電動カッター Φ260mmダイヤモンドブレード専用機

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    カッター専用高トルクモーター搭載、粘り強さが持ち味!
    用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で減速比5.75電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質コンクリート用コード長さ(m)5使用燃料混合燃料最大切込深さ(mm)100砥石寸法(Φmm)外径260砥石寸法(Φmm)穴径22スパークプラグチャンピオンCJ6Y回転速度(min-1[r.p.m])(刃物軸)3100ブレードダイヤモンドブレード駆動方式シャフトドライブ
  • TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46) 東海

    TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)46方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NBRゴム
  • 置き型手洗器・洗面ボウルΦ260(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)

    置き型手洗器・洗面ボウルΦ260(モノクローム・シリーズ)

    RELIANCE(リラインス)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
    材質陶器質量(kg)1.6容量(L)1.2寸法(Φ×高さH)(mm)260×91適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能
  • 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐ブルーΦ260mm×20mm 5枚 10450-7 タカノクリエイト

    樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐ブルーΦ260mm×20mm 5枚 10450-7

    タカノクリエイト
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ
    用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂ブルータイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
  • 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐ブラックΦ260mm×20mm 5枚 10446-0 タカノクリエイト

    樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐ブラックΦ260mm×20mm 5枚 10446-0

    タカノクリエイト
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ
    用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂ブラックタイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
  • 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐アイボリーΦ260mm×20mm 5枚 10447-7 タカノクリエイト

    樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐アイボリーΦ260mm×20mm 5枚 10447-7

    タカノクリエイト
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ
    用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂アイボリタイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
  • 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐モスグリーンΦ260mm×20mm 5枚 10449-1 タカノクリエイト

    樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐モスグリーンΦ260mm×20mm 5枚 10449-1

    タカノクリエイト
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ
    用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂モスグリタイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
  • 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐グレーΦ260mm×20mm 5枚 10448-4 タカノクリエイト

    樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐グレーΦ260mm×20mm 5枚 10448-4

    タカノクリエイト
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    樹脂製なので割れにくい。落ち着いた色の塗りが特徴のマットシリーズ
    用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。家庭用電子レンジ、食器洗浄機共に対応しております。材質PET樹脂、ABS樹脂グレータイプマット寸法(Φ×mm)260×20電子レンジ対応:○食器洗浄機使用
  • 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブルーΦ260mm×20mm 5枚 10458-3 タカノクリエイト

    樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブルーΦ260mm×20mm 5枚 10458-3

    タカノクリエイト
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ
    用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。材質AS樹脂ブルータイプクリア寸法(Φ×mm)260×20食器洗浄機OK
  • 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブラウンΦ260mm×20mm 5枚 10456-9 タカノクリエイト

    樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブラウンΦ260mm×20mm 5枚 10456-9

    タカノクリエイト
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ
    用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。材質AS樹脂ブラウンタイプクリア寸法(Φ×mm)260×20食器洗浄機OK
  • 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CマリンΦ260mm×20mm 5枚 10457-6 タカノクリエイト

    樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CマリンΦ260mm×20mm 5枚 10457-6

    タカノクリエイト
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ
    用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。材質AS樹脂マリンタイプクリア寸法(Φ×mm)260×20食器洗浄機OK
  • 樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブラックΦ260mm×20mm 5枚 10455-2 タカノクリエイト

    樹脂食器 タカノクリエイト Kibi 汐CブラックΦ260mm×20mm 5枚 10455-2

    タカノクリエイト
    7,998税込8,798
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    樹脂製なので割れにくい。ガラスのような透明感でありながら高強度のクリアシリーズ
    用途KIBiは毎日、毎回使い続けられる使い心地の食器です。使いやすさを考慮した機能美と細部までこだわったフォルムにより、毎日の食卓に使う喜びや見る楽しさを提供します。食器洗浄機に対応しております。材質AS樹脂ブラックタイプクリア寸法(Φ×mm)260×20食器洗浄機OK
  • 大型PPロート 200、260Φ用フィルター アズワン

    大型PPロート 200、260Φ用フィルター

    アズワン
    1,634税込1,797
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス・アルミニウムアズワン品番4-2229-11
...