カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(453)
- 油圧機器・油圧ホース(58)
- 切削工具(43)
- 建築金物(42)
- 空調・照明・電設資材(33)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 自転車部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- メカニカル部品(19)
- 物流用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- エンジン工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- アカギ(102)
- 昭和コーポレーション(63)
- ベンカン機工(59)
- 淡路マテリア(40)
- ノーブランド(38)
- 古林工業(30)
- フジトク(29)
- 日栄インテック(28)
- イハラサイエンス(19)
- 三桂製作所(19)
- イノック(16)
- MIEテクノ(16)
- 大阪魂(15)
- TRUSCO(13)
- イシグロ(13)
- ハマイ(13)
- 岩田製作所(12)
- マルエム産業(11)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ27.2」の検索結果

【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
六角軸ピンバイス
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチします。六角軸で充電ドリルでも使用できます。極細(0.1mmドリル)~1.6mmまでキャッチング出来ます。軸径6.35mmハンドドリルにも使えます。用途精密穴あけ作業。材質(本体)真鍮使用範囲(mm)0.1~1.6材質(コレット)鋼(焼入れなし)シャンク径(mm)6.35
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
サドル GR3605P-27.2 GR ポスト付 Φ27.2 アルベルト対応 グレー
MARUHACHI(丸八工機)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷シートポスト付きの為通常のサドルより低めに取りつけることが可能。電動車にも取りつけ可能。用途0材質表皮:PVC・ガード、底板:PP長さ(mm)247幅(mm)226厚さ(mm)57寸法(mm)【ポスト】267色グレー質量(g)750寸法(Φmm)【ポスト】27.2
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
シートポスト 27.2×300mm アルミ
ナカタニ金属工業¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷用途サイズ:Φ27.2×300mm。カラー:シルバー。材質:アルミ寸法(mm)27.2×300色アルミ
直付けサドル
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷バネ付サドルと比較して約3~4cm低くなります。シートポスト径Φ27.2対応用色ブラウン主要車種アルミフレーム用径(mm)シートポスト:27.2
壁面取付金具(塗装) UHFアンテナ用 溶融亜鉛メッキ鋼板
DXアンテナ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm適合【アンテナ】UHFアンテナ用材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/表面塗装仕上質量(kg)0.5適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下
DXアンテナ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷UHF・FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。戸建の軒先などへの家庭用アンテナの設定に最適です。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。 20素子以下のUHFアンテナ、FMアンテナ用壁面取付金具です。適合アンテナマスト径Φ22~Φ27.2mm。壁面からの突出し長165mmです。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高15cm以下で耐風速50m/s(目安) 。軽量(0.6kg)で取扱いやすく、壁面取付部分のマストプレートが小さく、施工性にすぐれています。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部付属品取扱説明書 1部適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ寸法(mm)80×190×160材質/仕上ベースプレート:冷間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304質量(kg)0.6適合マスト径(Φmm)22~27.2突き出し長さ(mm)165
蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
足長Uボルトセット
WAKI(和気産業)(28件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥409税込¥4501パック(20個)当日出荷から4日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
くい丸システムズ リングフック
君岡鉄工(5件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。仕上溶融亜鉛めっき
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
...