Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質鉄
色ブラック
表面処理カチオン塗装
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000
パイプ径(Φmm)32
材質プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)1492
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000
パイプ径(Φmm)32
材質プラスチック被覆鉄パイプ
色パールシルバー
質量(g)1508
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000
パイプ径(Φmm)32
材質プラスチック被覆鉄パイプ
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28イレクターパイプの端末に接着して使用します。Φ28パイプがΦ32ジョイントに連結できるようになります。
材質プラスチック
色グレー
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様カットマーク入り
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体水、空気、粉体、油
特性耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ループAD-2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ネオホーマー6型
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。
MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン
色白
タイプ#489(高モジュラス品)
種類丸ベルト
硬度90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ループAD-2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質スチール特殊鋼
板厚(mm)1.2t
パイプ寸法(mm)Φ31.8
純ニッケル線を使用した、冷間溶接による鋳鉄補修接合用の溶接棒ですが、作業性に若干の差があります。
SN-1 は溶接金属の湯流れを良くしたもので、SN に比べるとビードの広がりが良く平らになります。
溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。
作業性が良好で、ブローホールや割れ等の欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に溶接部の強さや機械加工が必要なものの冷間溶接
棒長(mm)350
JIS規格Z3252 DFCNi
被覆系黒鉛
AWS規格A5.15 ENi-CI
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。
溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。
作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは
軟鋼と鋳鉄などの異材溶接
JIS規格Z3252 DFCNi
被覆系黒鉛
AWS規格A5.15 ENi-CI
RoHS指令(10物質対応)対応
純ニッケル系の溶接棒ですが、溶着金属に特殊元素を添加し、強さと共に割れや熱衝撃に対して優れた性能を示します。
溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。
ブローホールなどの溶接欠陥は出難く、作業性に優れ、X線性能や機械的性質も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に熱衝撃を受ける部品や強度が必要なものの冷間溶接
棒長(mm)350
JIS規格Z3252 DFCNi
被覆系黒鉛
AWS規格A5.15 ENi-CI
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。
耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。
用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなど
JIS規格Z3251 DF2B-600-B
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
C,Cr,B を主要合金とする空冷硬化性に富む溶接棒です。
溶着金属にクロム炭化物・クロム硼化物を有し、靱性には欠けますが激しい土砂摩耗をうけるものに優れた耐摩耗性を示します。
用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・排土板・クラッシャー・カッターナイフなど
JIS規格Z3251 DF3C-700-B
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。
溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど
JIS規格Z3251 DF3C-600-B
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。
TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。
用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなど
JIS規格Z3251 DFWA-700-S
被覆系黒鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
18%Ni のマルエージング鋼溶接棒です。
溶接のまま、あるいは溶体化処理を行った溶着金属は、極低炭素マルテンサイトで、やわらかく靱性に富んでいます。したがって切削も容易です。
溶着金属は溶接のままから500℃×2 時間の時効処理により高い硬さを得る事ができます。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。
溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。
溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。
作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは
軟鋼と鋳鉄などの異材溶接。
JIS規格Z3252 DFCNi
被覆系黒鉛
AWS規格A5.15 ENi-CI
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属はCr、Ni、Mo、W を含有し、オーステナイト地に炭化物を析出した組織を得る溶接棒です。
溶着金属は靱性に富み、高温における硬さの低下が少なく、高温摩耗や衝撃摩耗に最適です。
機械加工は可能です。
用途熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱鋼シヤ・鍛造金型など高温衝撃摩耗部の肉盛
棒長(mm)350
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
純ニッケル線を使用した、冷間溶接による鋳鉄補修接合用の溶接棒ですが、作業性に若干の差があります。
SN-1 は溶接金属の湯流れを良くしたもので、SN に比べるとビードの広がりが良く平らになります。
溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。
作業性が良好で、ブローホールや割れ等の欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に溶接部の強さや機械加工が必要なものの冷間溶接
棒長(mm)350
JIS規格Z3252 DFCNi
被覆系黒鉛
AWS規格A5.15 ENi-CI
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊鉄ニッケル心線を使用していますので、棒焼けせずに最後まで溶接できます。
溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。
作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。
用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質が優れているため、強度が要求される球状黒鉛鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは軟鋼と鋳鉄
などの異材溶接。
棒長(mm)350
JIS規格Z3252 DFCNi
被覆系黒鉛
AWS規格A5.15 ENi-CI
高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。
溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。
軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。
用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなど
JIS規格Z3251 DF2A-250-R
被覆系高酸化チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。
600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。
耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。
用途エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード
マーラーなどの肉盛
JIS規格Z3251 DFCrA-600-B
被覆系黒鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属は耐熱性・耐亀裂性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
作業性及びスラグの剥離性ともに良好です。
溶着金属の機械加工は可能です。
用途鍛造ダイス・ハンマーダイスなどの耐熱耐摩耗肉盛溶接
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ