1,260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ42.7mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分) アズワン品番65-2266-11
1個
38,800 税込42,680
当日出荷

Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]
用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。 ローラー径(Φmm)42.7 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)三相200
1本
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ42.7×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)三相200
1本
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) タイプ標準仕様 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.35 外径(Φmm)42.7
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ42.7 200V級
エコ商品
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 肉厚(mm)1.35 ローラ径(Φmm)42.7 外径(mm)42.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)単相100
1本
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Φ42.7アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)42.7 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz) 入力電源(V)三相200
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
2,200 税込2,420
翌日出荷


Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g アズワン品番65-2265-64
1個
640 税込704
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500) 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 入力電源(V)単相100
1本
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g アズワン品番65-2265-63
1個
640 税込704
翌日出荷

RPR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~620 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,750 税込5,225
3日以内出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.35 ローラー径(Φmm)42.7
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

EA948TE-61用杭抜き用金具 Φ42.7mm用 先端金具はボルト1本で簡単に取り換えできます。(交換時使用工具24mm)
仕様●材質:スチール(表面:どぶメッキ) アズワン品番65-2266-12
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在 アズワン品番65-2265-69
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)SS 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12 材質(ローラー部)SUS304 ベアリングプレスベアリング(SUS) 材質(フレーム)SUS ローラ強度(kg)80(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)SUS304 フレーム厚さ(mm)2
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)100(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
1箱(30個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。 あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。
タイプ42.7Φ単管用
1セット(120個)
59,980 税込65,978
当日出荷

建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
1箱(30個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1箱(40個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1箱(50個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ) 適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

現場でも家庭でも大活躍!シンセイのフッククランプで固定力アップ
寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
1箱(40個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ) 適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(30個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ) 適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷


支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ) 適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(30個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1個
3,780 税込4,158
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)