RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
長さ(m)3
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-3
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)8.19
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。
材質鋼
厚さ(mm)1.8
規格STK700
外径(Φmm)48.6
メッキ溶融亜鉛めっき
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
エスコ品番EA440BA-40R
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
使用荷重(kg)350
エスコ品番EA987E-20
材質スチール、鉄鋳物
質量(g)550
適合管径(Φmm)【鋼管】42.7~48.6
1個
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)120
幅W2(mm)100
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。Uピンに引っ掛けて締めるだけで鋼管(単管)を容易に固定できます。単管(48.6Φ)、鋼管(60角)兼用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し用。
材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき
長さ(mm)200
幅(mm)90
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)30
関連資料(0.17MB)
1箱(25個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)100
幅W2(mm)(幅2)95
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)100
幅(mm)35
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)74.4
関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)型枠:600H用
関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時。型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(Φ48.6単管)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)。シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。
材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ
幅(mm)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)98.5
厚さt2(mm)25
内幅(mm)50
幅W2(mm)102、(調整)77
関連資料(0.16MB)
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
切断能力(mm) 角(90°)120×120
切断能力(mm) 丸(90°)120
充電時間(分)約22
バッテリーリチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)508×231×302
仕様無段変速、LEDライト付
作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)6.5(バッテリ含む)
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。
ストッパプレート調整可能
LEDライト(残照機能付)
ベビーカーや車いすの方にも優しいテーブルベンチ。リサイクルウッド(再生木材)を使用しています。
仕様組み立て式
材質天板・座部:EMウッド(再生木材)、脚部:Φ48.6鋼管合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1370×700
座高(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥378,800
税込¥416,680
21日以内出荷
ベビーカーや車いすの方にも優しいテーブルベンチ。国産材(ヒノキ)を使用しています。
仕様組み立て式
材質天板・座部:ひのき材(防腐防蟻処理加工)、脚部:Φ48.6鋼管合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)74.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1370×700
座高(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
再生木材を使用したテーブルです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(RPウッド)/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)50
色ブラウン(RPウッド)
タイプテーブル
高さH(mm)700
梱包数1
奥行D(mm)670
幅W(mm)1800
主材質再生木材(RPウッド)
グリーン購入法適合
1台
¥144,952
税込¥159,447
16日以内出荷
天然木を使用したテーブルです。木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)39.5
色天然木(ひのき)
タイプテーブル
高さH(mm)700
梱包数1
奥行D(mm)670
幅W(mm)1800
主材質ひのき材防腐防蟻処理加工
グリーン購入法適合
1台
¥122,540
税込¥134,794
16日以内出荷
再生木材を使用したテーブルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(RPウッド)/座:再生木材(EM/RPウッド)/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)94
色ブラウン(RPウッド)
タイプユニバーサルデザインタイプ
高さH(mm)700
梱包数2
奥行D(mm)1370
幅W(mm)1800
主材質再生木材(RPウッド)
寸法SH(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥230,708
税込¥253,779
16日以内出荷
再生木材を使用したテーブルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(RPウッド)/座:再生木材(EM/RPウッド)/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)102
色ブラウン(RPウッド)
タイプ4チェアタイプ
高さH(mm)700
梱包数3
奥行D(mm)1670
幅W(mm)1670
主材質再生木材(RPウッド)
寸法SH(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥291,043
税込¥320,147
16日以内出荷
再生木材を使用したテーブルベンチです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(RPウッド)/座:再生木材(EM/RPウッド)/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)87
色ブラウン(RPウッド)
タイプ対面チェアタイプ
高さH(mm)700
梱包数2
奥行D(mm)1370
幅W(mm)1800
主材質再生木材(RPウッド)
寸法SH(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥227,526
税込¥250,279
16日以内出荷
天然木を使用したテーブルベンチです。木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:ひのき材防腐防蟻処理加工/座:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)68.5
色天然木(ひのき)
タイプ対面チェアタイプ
高さH(mm)700
梱包数2
奥行D(mm)1370
幅W(mm)1800
主材質ひのき材防腐防蟻処理加工
寸法SH(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥180,775
税込¥198,853
16日以内出荷
天然木を使用したテーブルベンチです。木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:ひのき材防腐防蟻処理加工/座:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)74.5
色天然木(ひのき)
タイプユニバーサルデザインタイプ
高さH(mm)700
梱包数2
奥行D(mm)1370
幅W(mm)1800
主材質ひのき材防腐防蟻処理加工
寸法SH(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥190,527
税込¥209,580
16日以内出荷
天然木を使用したテーブルベンチです。木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:ひのき材防腐防蟻処理加工/座:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)83
色天然木(ひのき)
タイプ4チェアタイプ
高さH(mm)700
梱包数3
奥行D(mm)1670
幅W(mm)1670
主材質ひのき材防腐防蟻処理加工
寸法SH(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥271,301
税込¥298,431
16日以内出荷
再生木材を使用したテーブルです。廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。耐水、耐久はもちろん、腐りません。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質天板:再生木材(EMウッド)/脚部:Φ48.6鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)49
色ブラウン(EMウッド)
タイプテーブル
適合規格JIS規格品
エコマーク認定認定
高さH(mm)700
梱包数1
奥行D(mm)670
幅W(mm)1800
主材質再生木材(EMウッド)
特性抗菌
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10137004
1台
¥144,952
税込¥159,447
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ