カテゴリ

  • メカニカル部品(1,667)
  • 切削工具(171)
  • 科学研究・開発用品(164)
  • 卓上消耗品(147)
  • 厨房用品(106)
  • 空調・電設資材(105)
  • 配管・水廻り設備部材(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 作業工具(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 機構部品(39)
  • 測定用品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • バイク部品(30)
  • 電気材料(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • 物流用品(26)
  • 電動工具(18)
  • 建築金物(17)
  • 医療(16)
  • 事務用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 家電(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 防犯用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 研磨材(8)
  • 照明(7)
  • 安全用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「φ57」の検索結果

3,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
Φ57x12mm マグネットフック エスコΦ57x12mm マグネットフックエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)11エスコ品番EA781GB-6寸法(mm)Φ57×12質量(g)140
スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS型オークラ輸送機
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ57スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
小型スピーカ ELPA小型スピーカELPA
502税込552
1個
当日出荷
定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
Φ57x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ57x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
吸着力(N)280エスコ品番EA781EH-21
削り出しホイールコンベヤ W-50DS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-50DSマキテック
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)M12×40L機高(mm)65
音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)音声向けスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
インピーダンス(Ω)8
アドレスV100 ガスケットキット/Φ57 ALBA(アルバ)アドレスV100 ガスケットキット/Φ57ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
599税込659
1セット
予約販売
ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーSUZUKIセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種アドレスV100適合排気量(cc)100
Φ57x120mm/0.25L 広口ペットボトル(中栓付) エスコΦ57x120mm/0.25L 広口ペットボトル(中栓付)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
容量(mL)250エスコ品番EA508A-2
モーターローラ Φ57型 協和モーターローラ Φ57型協和
21,980税込24,178
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
シリンダー Φ56 TAKEGAWA(武川)シリンダー Φ56TAKEGAWA(武川)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TSソケット Aron(アロン化成)TSソケットAron(アロン化成)(50件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型オークラ輸送機
4,880税込5,368
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~790適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
超硬ホールソー 関西工具製作所超硬ホールソー関西工具製作所
9,898税込10,888
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷から29日以内出荷
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(鉄製)YSK(山脇産業)(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプ形状ストレート長さ(m)1
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Φ57mm/178-920mmサービスミラー(伸縮型) エスコΦ57mm/178-920mmサービスミラー(伸縮型)エスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2257-92
ピストンKIT (DESMO/SCUT138cc/Φ57) TAKEGAWA(武川)ピストンKIT (DESMO/SCUT138cc/Φ57)TAKEGAWA(武川)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ピストンKIT (DOHC/スカット106cc/Φ57) TAKEGAWA(武川)ピストンKIT (DOHC/スカット106cc/Φ57)TAKEGAWA(武川)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
ピストンKIT (DOHC/SCUT138cc/Φ57) TAKEGAWA(武川)ピストンKIT (DOHC/SCUT138cc/Φ57)TAKEGAWA(武川)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
リアショック用アジャストレンチセット(Φ47&Φ57用) TAKEGAWA(武川)リアショック用アジャストレンチセット(Φ47&Φ57用)TAKEGAWA(武川)
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6077材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)57.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6239材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)54.1ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714Pマキテック
8,720税込9,592
1台
5日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ
用途中荷重搬送用ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100サービス分類オーダー・加工
Φ57スチールローラーコンベヤ TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤTRUSCO
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
機長(mm)1000ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)160ローラー径(Φmm)57.2
Φ57スチールローラーコンベヤ TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤTRUSCO
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
機長(mm)1000ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)160ローラー径(Φmm)57.2
スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型オークラ輸送機
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
Φ57Vプーリ付タイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)入力電源(V)三相200
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
スチール製モータローラ Φ57 PAS型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PAS型オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
Φ57アキュムタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)57材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:10.0/8.5、出力:1.2/1.9(50/60Hz)入力電源(V)三相200
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mmTRUSCO
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6115材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)66.5ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mmTRUSCO
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-6107材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6182材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)31.6ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P75×L1500mmTRUSCO
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6018材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.1ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6158材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.2ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6140材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.8ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L1500mmTRUSCO
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6051材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.6ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
...