カテゴリ

  • メカニカル部品(769)
  • 切削工具(183)
  • 卓上消耗品(148)
  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • 空調・照明・電設資材(114)
  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • 機構部品(87)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 厨房用品(81)
  • 家電(58)
  • バイク部品(50)
  • 研磨材(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 作業工具(38)
  • 自動車補修部品(32)
  • 店舗什器・備品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 測定用品(22)
  • 物流用品(19)
  • 電気材料(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 建築金物(17)
  • 事務用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 制御機器(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 作業服(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 日用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ58」の検索結果

2,222件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンエースゴールド GA-58 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-58

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
  • MLG-25用研削砥石 日東工器

    MLG-25用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    ¥359~税込¥395~
    1枚ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • 配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)

    配管穴用パイプセット

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
    色アイボリー
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径58Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径58Φmm

    ノーブランド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 薪ストーブ用 ストーブ煙突58Φ Mt.SUMI(マウントスミ)

    薪ストーブ用 ストーブ煙突58Φ

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    12日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)130寸法長さ32.5cm、有効長27.5cm、(オス)内径58mm、外径59mm、厚み0.5mm対応商品WoodstoveMICRO/COZY/COMPACT
  • Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
  • 鉄ソケット (PSねじ 溶接用) ヤマイチ

    鉄ソケット (PSねじ 溶接用)

    ヤマイチ(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手回しゴマ 無着色 Φ58 アーテック[学校教材・教育玩具]

    手回しゴマ 無着色 Φ58

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    両手ではさんで回すだけ。手回しできるコマです。両手ではさんで回すだけで簡単に遊べます。無着色なので、オリジナルのコマがつくれます。手作り体験やワークショップにもおすすめです。材質:木。サイズ:Φ58×69mm
    用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質木寸法(mm)柄:69×8、コマ:Φ50
  • レジケントS ヤナセ(柳瀬)

    レジケントS

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
    適合材一般鋼
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • 丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品)

    大阪魂(16件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1パック(7個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ドブ種類丸ワッシャー表面処理ドブ
  • 58Φオフセットラビン Axel

    58Φオフセットラビン

    Axel
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。
    用途ディスクサンダー用寸法(mm)58×5×10適合材ステンレス、アルミ、鍛、鋳造
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用 オンダ製作所

    ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    ツバ径Φ50、Φ58配管アダプター用のワン座。
    高さ(mm)16穴径(Φmm)21呼び径1/2外径(Φmm)60
  • WJ43型 床下取付アダプター Φ58 オンダ製作所

    WJ43型 床下取付アダプター Φ58

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・床下から床の裏側に固定。・床下固定の為、床上より固定用の座が見えません。・Rcねじ側が首長仕様です。
    材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)61.5寸法D(Φmm)30寸法L2(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
  • WJ43型 床下取付アダプター Φ58 オンダ製作所

    WJ43型 床下取付アダプター Φ58

    オンダ製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・床下から床の裏側に固定。・床下固定の為、床上より固定用の座が見えません。
    材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)50寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)28.5使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRc1/2
  • WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所

    WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L2(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58 オンダ製作所

    WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
  • Φ58mm煙突 ダンパー付ボトム (250mm) Mt.SUMI(マウントスミ)

    Φ58mm煙突 ダンパー付ボトム (250mm)

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    MICRO用 (COZY/COMPACTにも取り付け可)。一番根本の煙突です。先端の両側に接続用の膨らみがあるメス&メス仕様で片方はダンパー付き、片方は何もついていません。
    材質ステンレスサイズ長さ25cm 有効長25cm (メス) 内径60mm 外径61mm 厚さ0.5mm質量(g)155対応商品MICROシリーズ / COZY / COMPACT : MICROシリーズ / COZY / COMPACT
  • Φ95x58mm/380ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ95x58mm/380ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-3容量(mL)380
  • 800758 サイレンサー用バッフル UNIV. 外径58Φ CF POSH

    800758 サイレンサー用バッフル UNIV. 外径58Φ

    CF POSH
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 薪ストーブ煙突58Φ Mt.SUMI(マウントスミ)

    薪ストーブ煙突58Φ

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    12日以内出荷
    材質ステンレス
  • PP松竹梅押型 錦化成

    PP松竹梅押型

    錦化成(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    出来上がり寸法:松/64×32×H35 竹/68×30×H35 梅/Φ58×H35
    材質ポリプロピレン寸法(mm)(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)松/64×32×35、竹68×30×35、梅/Φ58×35質量(kg)0.072寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×65×40TKG品番9-0539-0801TKG品番(2017)6-0481-0801
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8693件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(2個)
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(425件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(169件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(6個)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
  • プラカップ モノタロウ

    プラカップ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(50個)
    当日出荷
    中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
    用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(235件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • 透明PETカップ 本体 HEIKO

    透明PETカップ 本体

    HEIKO(33件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
  • 二重断熱カップ HEIKO

    二重断熱カップ

    HEIKO(85件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ホットドリンクに最適な、紙製にこだわった二重断熱カップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー ISO(ステンレス)

    大阪魂(60件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
  • LED ポジションランプFR IPF

    LED ポジションランプFR

    IPF
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1個入り 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります LED12V0.5W BODYSIZE:Φ58×D56.6 WEIGHT:67.5g 車検対応