1,724件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)15 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)60 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)57 タキゲンコード11612
1個
203 税込223
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)14 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 寸法d(Φmm)5 タキゲンコード11613
1個
176 税込194
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L55)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)14 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11593
1個
64 税込70
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L100)
質量(g)25 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11588
1個
83 税込91
当日出荷

1パック(50個)ほか
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)27 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11577
1個
90 税込99
4日以内出荷

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。 軸径(Φmm)6 ねじピッチW1/4-20 材質(本体)S-20C 取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト 材質(軸)スチール 材質(ナット)SPCC
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)21 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)82 寸法d(Φmm)5 タキゲンコード11609
1個
227 税込250
当日出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L60)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)15 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)60 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)57 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11592
1個
65 税込72
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L70)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)17 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)70 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)67 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11590
1個
72 税込79
4日以内出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L113)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)27 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)113 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)110 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11587
1個
77 税込85
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L85)
質量(g)21 寸法L1(mm)85 寸法t(mm)2 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)82 寸法d(Φmm)5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11589
1個
64 税込70
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L90)
質量(g)22 寸法L1(mm)90 寸法t(mm)2 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)87 寸法d(Φmm)5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10237
1個
67 税込74
当日出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L65)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)16 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)62 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11591
1個
72 税込79
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)17 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)70 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)67 タキゲンコード11610
1個
204 税込224
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)27 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)113 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)110 タキゲンコード11607
1個
292 税込321
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)16 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)62 タキゲンコード11611
1個
216 税込238
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)25 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)5 タキゲンコード11608
1個
250 税込275
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)22 寸法L1(mm)90 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)87 寸法d(Φmm)5 タキゲンコード10707
1個
204 税込224
当日出荷

マイゾックスDMピンポールΦ6mm
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス 寸法(mm)740(2本継) 質量(g)約175 溝ピッチ(mm)50
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

マイゾックスDMピンポール Φ6mm
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■専用ケース、 (DMP-1000-C)、※単体購入の場合のみ 材質ステンレス ピッチ(mm)溝50 サイズ(mm)830(ネジ部含む) プリズム高(mm)100~750
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

マイゾックスDMピンポール Φ6mm
最下部プリズム設置でプリズム高10cm。見やすい赤色の溝刻み。
材質ステンレス 溝ピッチ(mm)50
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスDMピンポール Φ6mm
材質ステンレス 寸法(mm)830(ネジ部含む) 径(Φmm)6 ピッチ(mm)溝50 プリズム高(mm)100~750
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

質量(g)91 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)84 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)90 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法D4(Φmm)12 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10233
1個
267 税込294
当日出荷

用途配分電盤・キュービクル 質量(g)100 寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5) 寸法L1(mm)84 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)12 寸法L4(mm)90 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 寸法□W(mm)14 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10543
1個
321 税込353
4日以内出荷

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 許容差0~-0.005 硬度HRC58~62 材質SCM445
1個
16 税込18
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

質量(g)90 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10229
1個
303 税込333
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)90 タキゲンコード10699
1個
828 税込911
当日出荷

呼び径6 長さ(mm)30 寸法D(mm)6.3 寸法d(Φmm)6(h11) 材質 種類溝付きピンB形 表面処理生地 寸法C(mm)0.8 関連資料(0.22MB)
1パック(4個)
949 税込1,044
翌日出荷

材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)114 寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)12 表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11583
1個
311 税込342
4日以内出荷

材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11581
1個
320 税込352
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)91 寸法L1(mm)84 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)42 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)90 寸法D4(Φmm)12 タキゲンコード10703
1個
794 税込873
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)103 タキゲンコード11601
1個
1,267 税込1,394
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)114 寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5) 寸法L1(mm)106 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)52 寸法T(mm)3 寸法L3(mm)54 寸法D3(Φmm)6 寸法L4(mm)113 寸法D4(Φmm)12 タキゲンコード11603
1個
1,331 税込1,464
4日以内出荷