こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。
ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
厚さ#3000
形状折りたたみタイプ
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途防水、防風、防塵、目隠しなど
色ブルー
特性耐候
厚さ(mm)0.22
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
耐久性(年)約1
引張強度(N/5cm)縦683
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。
仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm
材質ポリエチレン
タイプ継ぎ目なし
特性耐候、遮熱
#3000より軽量で、約2年の耐候性があります。#3000ブルーシートに比べて約2倍の耐候年数があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、屋根補修カバーレジャー、日よけ等。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.16
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦23×横10
質量(g/m2)117
引裂強度(N)縦82×横63
ピッチ(cm)ジョイントホール:約90
引張強度(N/5cm)縦540×横490
100mのロール形状です。
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)20
引張強度縦500N/5cm、横480N/5cm
番手2200
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
耐久性約2年
特性耐候
1本
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安)
強度 :引張強度は1.5倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)ポリプロピレン
#3000ブルーシートより軽量で、3年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。
タイプ継ぎ目なし
仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色パールホワイト
特性耐候、遮熱
耐候性・強度に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約4倍/耐候年数約4年(目安)
強度 :引張強度は2倍以上、引裂強度は2倍以上。
耐水圧:約1.5倍/耐水圧5M
用途長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積み養生、湾岸関係の荷物用カバー、簡易倉庫資材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバー等。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.47
色ODグリーン
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン
質量(g/m2)269
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)約90
特性耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)ポリプロピレン
関連キーワード