船底にたまった水を汲み出す際に使用します。
0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。
1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
材質ポリエチレン
容量(L)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×150×125
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。
ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
色グレー
材質本体:PP
トラスコ品番114-8453
幅(mm)320
高さ(mm)240
質量(g)590
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プランター用土入れ
用途農業用、大袋入れ、大豆等にも
仕様L
寸法(mm)120×220×90
色グリーン
質量(g)140
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
水切り作業用ツール。水が逆流しない構造です。ドライワイパーとセットでお使用ください。
塩ビ不使用。
材質亜鉛引鉄板
色グレー
寸法(mm)310×300
質量(g)約700
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。
用途土などのすくい作業。
仕様ハンドル付・水抜け穴付
材質(本体)PP
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ
仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品
付属品引き上げロープ2.5M付
色レッド
高さ(mm)255
容量(L)9
直径(mm)230
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
土がこぼれにくい筒形形状
底面穴明きなのでふるいとして使用可能
用途プランター・お庭の植え替え時の土すくいに
材質ポリプロピレン
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100
質量(g)116
材質ポリプロピレン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80
幅(mm)97
全長(mm)305
高さ(mm)60
ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。
船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、
ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。
【オートストップ装置】
排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。
【専用モーター】
専用モーターと特殊構造のインペラを採用!
吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。
【ギボシ接続】
本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。
吐出量(L/min)20
最大自吸力(m)1
時間自吸時間:2~5秒
定格10分
取っ手がついた新型テミです。従来のテミに比べ取って付で使いやすさアップします。片手で使えて塵取り代わりに使用できます。落ち葉拾いの作業負担を軽減します。
用途水抜き穴付で濡れ落ち葉の水、水洗い後の収穫物水切り。
材質R-PP
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能発炎時間:1分以上
色炎色:赤色炎
質量(g)約170(2本組)/薬量:約41
適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)39×139
有効期間3年6ヶ月
光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
奥行が深く、掃き取ったゴミがこぼれにくい構造です。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×260×265
TKG品番9-1343-0801
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
アズワン品番68-0332-77
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
照度と近接センサーを内蔵したVCNL4020を搭載
赤外線エミッタを有しされ人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサであるデジタル光センサ VCNL4020をI2C接続で搭載。
ラズパイゼロで明るさを高精度で容易に測定可能です。
Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載
Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様環境光分解能:16ビット (0.25~16000ルクス) 近接分解能:16ビット (1~200mm) 本体重量:約12g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ (シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
テストリード
タイプGDM-8261A/8255A用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
61日以内出荷
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
関連キーワード