光る!鳴る!かわいい小さな黄色いアヒル!
色イエロー
質量(g)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×70
使用電池LR1130×3個
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
アヒルを模したアクセサリ!ヘルメット,ネックレス、サングラスがついています!!。風を受けるとヘルメットについているプロペラがくるくる回る! 。固定バンド付きは振動等の衝撃を感知し、数秒間点滅発光するストロボLED内蔵!!。グリップ部分やダッシュボード等、場所を選ばず飾れます
用途内装アクセサリー
【入浴剤】高濃度※1炭酸ガス、温泉ミネラル、ジンジャー末により、温浴効果を高めて、体の芯まで温めて効く入浴剤。
※1きき湯食塩炭酸湯比
用途入浴剤は、無理やりたくさん詰めないで、分けてボートに入れてね1包開けたら使い切ってね※通常のアヒル隊長とデザインは異なりますが、泡やスピードの出方は同じです。
「きき湯」と「きき湯ファインヒート」の製剤によるスピードの違いをお楽しみください。
入浴剤(2包)がなくなったら「きき湯ファインヒート」シリーズでくりかえしあそべるよ!(「遊び方」や「入浴剤の使用法」はお守りください。)
「きき湯」「ポッピンアロマ」を入れても使えます!
セット内容「きき湯ファインヒート」分包(スマートモデル/リセットナイト)計2包。お風呂グッズの人気キャラクター「アヒル隊長」のオリジナル玩具 1体。
使用方法お風呂のお湯(100L)に約25gの割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。発泡中に顔を湯面に近づけると、せき込む場合があります。
シリーズきき湯
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(2包)
¥1,088
税込¥1,197
翌日出荷
本物そっくりな、やわらかいミニきんぎょです。本物さながらの金魚すくいが楽しめます。透明ドラム入り。5色アソート(オレンジ・ピンク・グリーン・イエロー・ブルー)。
材質PVC/PE
全長(mm)35
1パック(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート
材質PVC、黄銅
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)
ハンドル形状レバーハンドル
アズワン品番64-6489-88
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
かわいいあひると楽しくおさんぽ!中央の玉を回しながら歩くよ!
セット内容本体×1
材質プラスチック
寸法(mm)本体:150×125×90
寸法(Φ×mm)ひも:2.4x長さ550
形態包装:OPP
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
難易度に合わせて厚みをお選びいただけます。
材質紙 ポリスチレン
サイズ(mm)155×85
愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
食物粗繊維を配合し毛玉に配慮
成分【保証成分】、たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】、ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g
寸法(mm)380×673×75
アズワン品番64-6533-63
原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
1袋(8kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄ベイビーセット
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ブロックをつみたててアヒルの高さを調節できる!ブロック式で高さを変更できるあひる型のわなげ。
セット内容本体
材質PP、PS
寸法(mm)組立時:Φ140×300、輪:Φ140
包装形態ネット入り
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
歯磨きタイムが楽しくなる!LEDでピカっと明るく、毎分16000回の振動で隅々まで磨けるお子様専用電動歯ブラシです。
360度ぐるっと前週に超極細毛がびっしり。一般的な歯ブラシと違い、歯ブラシ裏面プラスチック部がないため、堅い部分が歯や歯茎に触れません。だから口内が敏感なお子様も安心。また、全方向曲線ブラシだからお子様が使用しても上手に隅々まで磨けます。
アメリカDUPONT社製高品質ナイロン毛を採用。一般歯ブラシに比べ約2倍以上の長持ちです。
仕様推奨年齢:満3歳以上、振動形式:音波振動
セット内容ボディ:1、ヘッド:1
材質ヘッド:PCTG、ボディ:ABS/シリコン
寸法(mm)140×35
質量(g)64
耐熱温度(℃)60
保証期間購入日より90日(歯ブラシ毛除く)
ブラシDupont Tynex(直径13.7mm/糸径0.076mm)
対象子供用
RoHS指令(10物質対応)対応
振動数(回/min-1)16000
1本
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した、上品でやわらかい色合いのおしゃれでほのぼのしたベビーシリーズ。
ナチュラルでかわいいモチーフのにぎにぎが作れるキットです。
寸法(幅W×高さH)(cm)約4.5×9(出来上がり)
タイプあひるのにぎにぎキット
1袋
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード