つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800
厚さ(mm)4
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻
仕様1セット/1.8m2分(目安)
あんからプラス用部材。床シートの端部処理が容易に行えます。
長さ(mm)2000
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)30
質量(g)330
寸法(cm)40×60
耐熱温度(℃)約100
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
あんからプラス用部材。床シートの端部処理が容易に行えます。
寸法(mm)15×15
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)3
樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。
用途壁材
材質EPVC
表面IJ印刷+抗菌UV塗装
こんなお得な商品も!
壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。
仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ
成分変成シリコーン系樹脂
容量(mL)333
JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)
改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合
標準塗布量セラール3×8サイズ/1本
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。
2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。
水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
材質黄銅
材質(本体)黄銅
浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。
アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。
寸法(m)2.4
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。
用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ2×0.8
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。
衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
取付には別途ベースユニットが必要。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
意匠性と機能性がプラスされた、つかう人にやさしい浴室用床シート。転倒衝突時の安全性に優れています。下地の冷たさを伝えにくいシートです。濡れた状態でもすべりにくくなっています。水はけを研究した表面エンボス
用途浴室床
長さ(mm)1000
幅(mm)1800
厚さ(mm)4
ねぎ油の風味が香るチャーハンには大きくカットした焼豚を使用。カリッと揚げた唐揚げには玉ねぎたっぷりの黒酢あんをかけました。
用途加熱後は熱くなったトレーや蒸気によるやけどにご注意ください。一度解凍したものは品質が変わることがありますので、再び凍らせないでください。
伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
材質(本体)ステンレス(黒色サテン)
構造防雨型、二重絶縁構造
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
すっきり見栄えよく小物を置きたい、もっと楽に掃除をしたい…。
シェルファインは、皆さまのそうした声から誕生しました。
浴室正面への取り付けを想定して、左右が反転した2パターンをご用意。
鮮やかな4色の製品は、単体販売も可能ですが、メーカーの床材(あんからプラス)、壁材(鏡面アルパレージ)と組み合わせると、統一感のある空間を生み出します。
規格寸法(mm)144×600×1200
梱包内容本体×1、鏡×1、樹脂下地材×2、ビス・ビスキャップセット×1、施工説明書、取扱説明書
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しいタイプの色鉛筆です。
軸全体が芯になっているため、芯の容量は従来の色鉛筆の約4倍となって、経済的です。また、削り器と消しゴム付きです。
用途社会科では地図の色分け、生活科では観察記録・絵地図、理科では植物の観察記録、算数ではグラフなど、その他絵日記、イラスト、デザインに。
雷から形61F本体を保護。誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器。高架水槽や山間部など誘導障害を受けやすい条件下で使用。
電圧(V)(放電開始)DC90±20
耐衝撃電圧(V)200k 1×40μs
耐衝撃電流6000A 1×40μs
質量(g)約35
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。
(カバーが基台から外せます。)
ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。
電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。
カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)
バンド通し穴有(側面)
やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、腰やカバンなど様々なものに装着できるカラビナが付いたAirTag用シリコンケースです。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金
対応機種AirTag(2021年発売モデル)
対応カートリッジ:エプソン KAM-6CL-L
対応プリンター:EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-886AB、EP-886AR、EP-886AW
※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)
色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ
インク染料
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色による識別ができ、便利です。
材質シリコンゴム
容量(mL)50
先端穴径(mm)Φ5
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] 阪急デリカ ひじきごはんと白身魚のみぞれあん 300g×2個/[冷凍] 阪急デリカ ガーリックライスとグリルチキントマトソース 300g×2個/[冷凍] 阪急デリカ 焼豚チャーハンと鶏唐揚げの黒酢あん 300g×2個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(6個)
¥3,698
税込¥3,994
翌日出荷
きくばりごぜんシリーズは1食あたりカロリー300kcal以下、塩分2.0g以下、野菜使用量100g以上の冷凍総菜セットです。野菜使用量…芋類きのこ類海藻類豆類を含む。生鮮換算。甘酸っぱい黒酢あんをジューシーな豚肉のからあげとゴロっと野菜に照りよく全体にかけて仕上げた中華メニューです。<主菜>黒酢の酢豚 <副菜>ビーフンの炒め物チンゲン菜のクリームソースじゃがいものチリソース。
用途原材料配合割合(仕込時)酢豚中の黒酢(酢)4%。
1セット(210g×5個)
¥4,798
税込¥5,182
翌日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] 阪急デリカ ひじきごはんと白身魚のみぞれあん 300g×1個/[冷凍] 阪急デリカ ガーリックライスとグリルチキントマトソース 300g×1個/[冷凍] 阪急デリカ 焼豚チャーハンと鶏唐揚げの黒酢あん 300g×1個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(3個)
¥2,698
税込¥2,914
翌日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] 阪急デリカ ひじきごはんと白身魚のみぞれあん 300g×1個/[冷凍] 阪急デリカ ガーリックライスとグリルチキントマトソース 300g×1個/[冷凍] 阪急デリカ 焼豚チャーハンと鶏唐揚げの黒酢あん 300g×1個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(3個)
¥2,198
税込¥2,374
翌日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] 阪急デリカ ひじきごはんと白身魚のみぞれあん 300g×2個/[冷凍] 阪急デリカ ガーリックライスとグリルチキントマトソース 300g×2個/[冷凍] 阪急デリカ 焼豚チャーハンと鶏唐揚げの黒酢あん 300g×2個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(6個)
¥3,198
税込¥3,454
翌日出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] 阪急デリカ 焼豚チャーハンと鶏唐揚げの黒酢あん 300g×4個/[冷凍] 阪急デリカ ガーリックライスとグリルチキントマトソース 300g×4個/[冷凍] 阪急デリカ ひじきごはんと白身魚のみぞれあん 300g×4個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] 阪急デリカ 焼豚チャーハンと鶏唐揚げの黒酢あん 300g×3個/[冷凍] 阪急デリカ ガーリックライスとグリルチキントマトソース 300g×3個/[冷凍] 阪急デリカ ひじきごはんと白身魚のみぞれあん 300g×3個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
6種の具材(えび白菜もやし小松菜にんじんしいたけ)を使用した彩り豊かなあんかけラーメンです。特製の帆立エキス等からなる海鮮の旨みを鶏ガラでバランスよく上品に仕上げました。電子レンジ調理はチンしてお湯を注ぐだけの簡単調理です。
用途冷凍で保管してください。
1セット(437g×4個)
¥2,798
税込¥3,022
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ